ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟΧΩΝ 4BF1K1F0 Φυγοκεντρική αντλία 7.5hp | AB2NYL 1N479

GOULDS WATER TECHNOLOGY 4BF1K1F0 Αντλία Φυγοκεντρική 7.5 ίπποι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2NYL Μοντέλο: 4BF1K1F0Σταυρός: 1N479

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,987.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυγοκεντρική αντλία
Ενισχυτές42.0
Καλύτερη απόδοση GPM @ Head195 @ 103 πόδια
Καλύτερο εύρος απόδοσης GPM @ Head125-275 GPM @ 102-60 Ft
Αποστραγγίστε το βύσμαΌλη η θέση
DutyΣυνεχής
κορνίζα213JM
GPM νερού @ 100 Ft. του κεφαλιού162
GPM νερού @ 40 Ft. του κεφαλιού315
GPM νερού @ 50 Ft. του κεφαλιού300
GPM νερού @ 60 Ft. του κεφαλιού282
GPM νερού @ 70 Ft. του κεφαλιού260
GPM νερού @ 80 Ft. του κεφαλιού234
GPM νερού @ 90 Ft. του κεφαλιού200
Ύψος11.25 "
Στέγαση ΥλικόΧυτοσίδηρος
HP7.5
Hz60
Πτερωτή Dia.5-7 / 16 ίντσες
Υλικό πτερωτώνΧαλκί
Τύπος στροφείουΚλειστό
Είσοδος3"
Πίεση εισόδου100 PSI
Μήκος22.125 "
Μέγιστη. Πίεση θήκης175 PSI
Μέγιστη. Ντία. Στερεά7 / 16 "
Μέγιστη. Ιξώδες υγρού40 SSU
Μέγιστη. GPM @ Επικεφαλής250 @ 90 πόδια
Μέγιστη. Κεφάλι125 πόδια
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.212 F
Μέγιστη. Ειδικό βάρος1
Ελάχ. GPM @ Επικεφαλής50 @ 118 πόδια
ΚινητήραςODP
Στροφές κινητήρα3500
Τύπος κινητήραJM
Πλαίσιο NEMA / IEC213JM
Outlet2-1 / 2 "
Φάση1
Περιστροφή θύρας45 προσαυξήσεις
Εφαρμογή σφραγίδαςΝερό
Υλικό σφραγίδαςΜηχανικός άξονας, με ανοξείδωτο ατσάλι, Buna N άνθρακα / κεραμικά μέρη
Τύπος σφραγίδαςΠληκτρολογήστε 21
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Υλικό άξοναΑτσάλι
ΧαρακτηριστικάΚλείσιμο Συζευγμένο
Τάση115 / 208-230
Υλικό VoluteΜαντεμένια
Υγρό υλικόΧυτοσίδηρος, Μπρούντζος, 303 SS, Buna N, Carbon, Κεραμικό
Πλάτος14.875 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 82.8
Ύψος πλοίου (cm)51.82
Μήκος πλοίου (cm)77.47
Πλάτος πλοίου (cm)54.61
Κωδικός ΕΣ8413702090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοGPM νερού @ 50 Ft. του κεφαλιούΕνισχυτέςΚαλύτερη απόδοση GPM @ HeadGPM νερού @ 60 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 70 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 80 Ft. του κεφαλιούΎψοςΣτέγαση ΥλικόΤιμή
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΝΕΡΟΥ GOULDS 4BF1J1H0 Φυγοκεντρική αντλία 5 Hp | AB2NYM 1N481 4BF1J1H021227.4-27150 @ 78 πόδια1851608810.5 "Χυτοσίδηρος€4,297.49
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΝΕΡΟΥ GOULDS 3BF1J1A0 Φυγοκεντρική αντλία 5 Hp | AB2NYQ 1N494 3BF1J1A0-27.4-27125 @ 115 πόδια-1771709"Χυτοσίδηρος€4,273.11
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟΧΩΝ 3BF1H1AOH Φυγοκεντρική αντλία 3 Hp | AB2NYR 1N497 3BF1H1AOH12828 / 14.7-1487 @ 104 πόδια1221151079"Χυτοσίδηρος€3,622.17
GOULDS WATER TECHNOLOGY 2BF12034 Αντλία Φυγοκεντρική 2 Hp | AB2NZD 1N511 2ΒF12034-6.8-6.4/3.275 @ 85 πόδια10496849"Χυτοσίδηρος€1,918.38
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΝΕΡΟΥ GOULDS 2BF12012 Φυγοκεντρική αντλία 2 Hp | AB2NZE 1N512 2ΒF12012-26.0 / 13.8-1375 @ 85 πόδια10496849"Χυτοσίδηρος€1,913.90
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΝΕΡΟΥ GOULDS 1BF22012 Φυγοκεντρική αντλία 2 Hp | AB2NZT 1N526 1ΒF220125622.8 / 11.7-11.437 @ 95 πόδια5349459"Χυτοσίδηρος€2,142.87
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΝΕΡΟΥ GOULDS 1BF21512 Φυγοκεντρική αντλία 1.5hp | AB2NZV 1N528 1ΒF215125220 / 11-10.035 @ 85 πόδια4944379"Χυτοσίδηρος€1,863.26

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 4BF1K1F0 Αντλία Φυγοκεντρική 7.5 ίπποι
€4,987.55 /μονάδα