ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟΧΩΝ 3BF1H1AOH Φυγοκεντρική αντλία 3 Hp | AB2NYR 1N497

GOULDS WATER TECHNOLOGY 3BF1H1AOH Αντλία Φυγοκεντρική 3 Hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2NYR Μοντέλο: 3BF1H1AOHΣταυρός: 1N497

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,622.17 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυγοκεντρική αντλία
Ενισχυτές28 / 14.7-14
Καλύτερη απόδοση GPM @ Head87 @ 104 πόδια
Καλύτερο εύρος απόδοσης GPM @ Head40-100 GPM @ 130-60 Ft
Αποστραγγίστε το βύσμαΌλη η θέση
DutyΣυνεχής
κορνίζα184JM
GPM νερού @ 100 Ft. του κεφαλιού67
GPM νερού @ 120 Ft. του κεφαλιού67
GPM νερού @ 30 Ft. του κεφαλιού137
GPM νερού @ 40 Ft. του κεφαλιού133
GPM νερού @ 50 Ft. του κεφαλιού128
GPM νερού @ 60 Ft. του κεφαλιού122
GPM νερού @ 70 Ft. του κεφαλιού115
GPM νερού @ 80 Ft. του κεφαλιού107
GPM νερού @ 90 Ft. του κεφαλιού100
Ύψος9"
Στέγαση ΥλικόΧυτοσίδηρος
HP3
Hz60
Πτερωτή Dia.5-15 / 16 ίντσες
Υλικό πτερωτώνΧαλκί
Τύπος στροφείουΚλειστό
Είσοδος2"
Πίεση εισόδου100 PSI
Μήκος19.5 "
Μέγιστη. Πίεση θήκης175 PSI
Μέγιστη. Ντία. Στερεά3 / 16 "
Μέγιστη. Ιξώδες υγρού40 SSU
Μέγιστη. GPM @ Επικεφαλής140 @ 25 πόδια
Μέγιστη. Κεφάλι139 πόδια
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.212 F
Μέγιστη. Πίεση175 psi
Μέγιστη. Ειδικό βάρος1
Ελάχ. GPM @ Επικεφαλής40 @ 132 πόδια
ΚινητήραςODP
Στροφές κινητήρα3500
Τύπος κινητήραJM
Πλαίσιο NEMA / IEC184JM
Outlet1-1 / 2 "
Φάση1
Περιστροφή θύρας90 προσαυξήσεις
Εφαρμογή σφραγίδαςΝερό
Υλικό σφραγίδαςΜηχανικός άξονας, με ανοξείδωτο ατσάλι, Buna N άνθρακα / κεραμικά μέρη
Τύπος σφραγίδαςΠληκτρολογήστε 21
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Υλικό άξοναΑτσάλι
ΧαρακτηριστικάΚλείσιμο Συζευγμένο
Τάση115 / 208-230
Υλικό VoluteΜαντεμένια
Υγρό υλικόΧυτοσίδηρος, Μπρούντζος, 303 SS, Buna N, Carbon, Κεραμικό
Πλάτος12.88 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 47.7
Ύψος πλοίου (cm)36.83
Μήκος πλοίου (cm)64.77
Πλάτος πλοίου (cm)39.37
Κωδικός ΕΣ8413702005
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοGPM νερού @ 50 Ft. του κεφαλιούΕνισχυτέςΚαλύτερη απόδοση GPM @ HeadGPM νερού @ 60 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 70 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 80 Ft. του κεφαλιούΎψοςΣτέγαση ΥλικόΤιμή
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟΧΩΝ 4BF1K1F0 Φυγοκεντρική αντλία 7.5hp | AB2NYL 1N479 4BF1K1F030042.0195 @ 103 πόδια28226023411.25 "Χυτοσίδηρος€4,987.55
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΝΕΡΟΥ GOULDS 4BF1J1H0 Φυγοκεντρική αντλία 5 Hp | AB2NYM 1N481 4BF1J1H021227.4-27150 @ 78 πόδια1851608810.5 "Χυτοσίδηρος€4,297.49
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΝΕΡΟΥ GOULDS 3BF1J1A0 Φυγοκεντρική αντλία 5 Hp | AB2NYQ 1N494 3BF1J1A0-27.4-27125 @ 115 πόδια-1771709"Χυτοσίδηρος€4,273.11
GOULDS WATER TECHNOLOGY 2BF12034 Αντλία Φυγοκεντρική 2 Hp | AB2NZD 1N511 2ΒF12034-6.8-6.4/3.275 @ 85 πόδια10496849"Χυτοσίδηρος€1,918.38
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΝΕΡΟΥ GOULDS 2BF12012 Φυγοκεντρική αντλία 2 Hp | AB2NZE 1N512 2ΒF12012-26.0 / 13.8-1375 @ 85 πόδια10496849"Χυτοσίδηρος€1,913.90
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΝΕΡΟΥ GOULDS 1BF22012 Φυγοκεντρική αντλία 2 Hp | AB2NZT 1N526 1ΒF220125622.8 / 11.7-11.437 @ 95 πόδια5349459"Χυτοσίδηρος€2,142.87
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΝΕΡΟΥ GOULDS 1BF21512 Φυγοκεντρική αντλία 1.5hp | AB2NZV 1N528 1ΒF215125220 / 11-10.035 @ 85 πόδια4944379"Χυτοσίδηρος€1,863.26

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 3BF1H1AOH Αντλία Φυγοκεντρική 3 Hp
€3,622.17 /μονάδα