DESTACO 2027 Σειρά Οριζόντια Σφιγκτήρες Κράτησης


Φίλτρα
Άνοιγμα ράβδου σφιγκτήρα: 68 μοίρες , Διάμετρος: 0.270 " , Άνοιγμα λαβής: 70 μοίρες , Συνολικό ύψος: 2.25 " , Συνολικό μήκος: 9.880 " , Άτρακτος: Επίπεδο Μαξιλάρι Νεοπρένιο , Μέγεθος νήματος: M8 , Τύπος: Οριζόντια λαβή προς τα κάτω
ΣτυλΜοντέλοΕναλλαγή κλειδώματος PlusΧωρητικότηταΥλικόΒάση στήριξηςΣτυλ σφιγκτήρα βραχίοναHandleΜήκος βραχίονα σφιγκτήραHeψος κάτω από το βραχίονα σφιγκτήραΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
2027-U
Οχι840 λίβρεςΑτσάλιΦλάντζαU-μπαρΟριζόντια2.86 "1.32 "€51.91
B
2027-UR
Ναι840 λίβρεςΑτσάλιΦλάντζαU-μπαρΟριζόντια2.86 "1.32 "€91.43

2027 Σειρά Οριζόντια Σφιγκτήρες Κράτησης

Οι οριζόντιοι σφιγκτήρες εναλλαγής συγκράτησης Destaco 2027 Series είναι ιδανικοί για εργασία σε περιορισμένο χώρο με το σχεδιασμό χαμηλού ύψους. Είναι κατασκευασμένα από ατσάλι και έχουν βάση με φλάντζα με βραχίονα σχήματος U. Μερικοί από τους οριζόντιους σφιγκτήρες διατίθενται με δυνατότητα Toggle Lock Plus για να αποφευχθεί τυχόν ακούσιο άνοιγμα. Έχουν συνολικό μήκος 9.88 ίντσες (25.095 cm) με ύψος 2.25 ίντσες (5.715 cm) και γωνία ανοίγματος ράβδου σφιγκτήρα 68 μοίρες. Αυτοί οι σφιγκτήρες εναλλαγής Destaco έχουν χωρητικότητα συγκράτησης 840 lb (381.018 kg) και παρέχονται με έναν άξονα από νεοπρένιο.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;