GOULDS WATER TECHNOLOGY 1BF11012 Αντλία Φυγοκεντρική 1 Hp | AB2PAF 1N538

GOULDS WATER TECHNOLOGY 1BF11012 Φυγοκεντρική αντλία 1 Hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2PAF Μοντέλο: 1BF11012Σταυρός: 1N538

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,501.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυγοκεντρική αντλία
Ενισχυτές17.4 / 9-8.7
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Καλύτερη απόδοση GPM @ Head35 @ 85 πόδια
Καλύτερο εύρος απόδοσης GPM @ Head20-48 GPM @ 100-60 Ft
Αποστραγγίστε το βύσμαΌλη η θέση
DutyΣυνεχής
κορνίζα56J
GPM νερού @ 100 Ft. του κεφαλιού21
GPM νερού @ 40 Ft. του κεφαλιού55
GPM νερού @ 50 Ft. του κεφαλιού52
GPM νερού @ 60 Ft. του κεφαλιού49
GPM νερού @ 70 Ft. του κεφαλιού44
GPM νερού @ 80 Ft. του κεφαλιού37
GPM νερού @ 90 Ft. του κεφαλιού30
Ύψος9"
Στέγαση ΥλικόΧυτοσίδηρος
HP1
Hz60
Πτερωτή Dia.5-1 / 8 ίντσες
Υλικό πτερωτώνΧαλκί
Τύπος στροφείουΚλειστό
Είσοδος1-1 / 4 "
Πίεση εισόδου55 PSI
Μήκος15.375 "
Μέγιστη. Πίεση θήκης125 psi
Μέγιστη. Ντία. Στερεά1 / 16 "
Μέγιστη. Ιξώδες υγρού40 SSU
Μέγιστη. GPM @ Επικεφαλής55 @ 40 πόδια
Μέγιστη. Κεφάλι108 πόδια
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.212 F
Μέγιστη. Πίεση125 psi
Μέγιστη. Ειδικό βάρος1
Ελάχ. GPM @ Επικεφαλής10 @ 106 πόδια
ΚινητήραςODP
Στροφές κινητήρα3500
Τύπος κινητήρα56J
Πλαίσιο NEMA / IEC56J
Outlet1"
Φάση1
Περιστροφή θύρας45 προσαυξήσεις
Εφαρμογή σφραγίδαςΝερό
Υλικό σφραγίδαςΜηχανικός άξονας, με ανοξείδωτο ατσάλι, Buna N άνθρακα / κεραμικά μέρη
Τύπος σφραγίδαςΠληκτρολογήστε 6
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.4
Υλικό άξονα303 από ανοξείδωτο ατσάλι
ΧαρακτηριστικάΚλείσιμο Συζευγμένο
Τάση115/230
Υλικό VoluteΜαντεμένια
Υγρό υλικόΧυτοσίδηρος, Μπρούντζος, 303 SS, Buna N, Carbon, Κεραμικό
Πλάτος8.875 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 19.26
Ύψος πλοίου (cm)41.15
Μήκος πλοίου (cm)56.9
Πλάτος πλοίου (cm)36.32
Κωδικός ΕΣ8413702005
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοGPM νερού @ 50 Ft. του κεφαλιούΕνισχυτέςΚαλύτερη απόδοση GPM @ HeadGPM νερού @ 60 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 70 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 80 Ft. του κεφαλιούΎψοςΣτέγαση ΥλικόΤιμή
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟΧΩΝ 4BF1K1F0 Φυγοκεντρική αντλία 7.5hp | AB2NYL 1N479 4BF1K1F030042.0195 @ 103 πόδια28226023411.25 "Χυτοσίδηρος€4,987.55
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΝΕΡΟΥ GOULDS 4BF1J1H0 Φυγοκεντρική αντλία 5 Hp | AB2NYM 1N481 4BF1J1H021227.4-27150 @ 78 πόδια1851608810.5 "Χυτοσίδηρος€4,297.49
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΝΕΡΟΥ GOULDS 3BF1J1A0 Φυγοκεντρική αντλία 5 Hp | AB2NYQ 1N494 3BF1J1A0-27.4-27125 @ 115 πόδια-1771709"Χυτοσίδηρος€4,273.11
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟΧΩΝ 3BF1H1AOH Φυγοκεντρική αντλία 3 Hp | AB2NYR 1N497 3BF1H1AOH12828 / 14.7-1487 @ 104 πόδια1221151079"Χυτοσίδηρος€3,622.17
GOULDS WATER TECHNOLOGY 2BF12034 Αντλία Φυγοκεντρική 2 Hp | AB2NZD 1N511 2ΒF12034-6.8-6.4/3.275 @ 85 πόδια10496849"Χυτοσίδηρος€1,918.38
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΝΕΡΟΥ GOULDS 2BF12012 Φυγοκεντρική αντλία 2 Hp | AB2NZE 1N512 2ΒF12012-26.0 / 13.8-1375 @ 85 πόδια10496849"Χυτοσίδηρος€1,913.90
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΝΕΡΟΥ GOULDS 1BF22012 Φυγοκεντρική αντλία 2 Hp | AB2NZT 1N526 1ΒF220125622.8 / 11.7-11.437 @ 95 πόδια5349459"Χυτοσίδηρος€2,142.87

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 1BF11012 Φυγοκεντρική αντλία 1 Hp
€1,501.72 /μονάδα