GENTEQ 5SME39SXL111 Φυσητήρας άμεσης κίνησης χωρίς ψήκτρες Ecm 1 Hp | AE7FYG 5XZV6

GENTEQ 5SME39SXL111 Ανεμιστήρας Direct Drive χωρίς ψήκτρες Ecm 1 Hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7FYG Μοντέλο: 5SME39SXL111Cross Ref: 5XZV6

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€814.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας ανεμιστήρα ECM Direct Drive
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος-40 έως 40 βαθμούς Γ
ΡουλεμάνΜπάλα
Σώμα Dia.5.625 "
Απαιτείται πυκνωτήςΟχι
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηOpen Air-Over
κορνίζα48
Υλικό πλαισίωνΑλουμίνιο
Συχνότητα60 / 50 Hz
Πλήρες φορτίο11.0/6.7
HP1
Hz50/60
Μονωτική κατηγορίαB
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραH VAC/R
Σχεδιασμός κινητήραECM
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραOpen Air-Over
Θέση τοποθέτησης κινητήραΌλη η γωνία
Τύπος στήριξης κινητήραΜπάντα
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΔιαμέρισμα
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Υπο-εφαρμογή κινητήραΑπευθείας Dr Fan / Blower
Θερμική προστασία κινητήραAUTO
Τύπος κινητήραECM
ΒάσηΜπάντα
Θέση τοποθέτησηςΌλη η γωνία
RPM πινακίδας1070
Αριθμός Ταχυτήτων1
Συνολικό μήκος12.75 "
Φάση1
ΠεριστροφήCW / CCW
Εύρος RPM1001-1100
Συντελεστής εξυπηρέτησης1
Shaft Dia.1 / 2 "
Μήκος άξονα4 15 / 16 "
Τύπος άξοναΔιαμέρισμα
Θερμική προστασίαΗλεκτρονικός
Τάση115/230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.45
Ύψος πλοίου (cm)21.84
Μήκος πλοίου (cm)48.26
Πλάτος πλοίου (cm)20.83
Κωδικός ΕΣ8501316000
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘέση τοποθέτησηςΘερμοκρασία περιβάλλοντος. ΕύροςΣώμα Dia.RPM πινακίδαςΑριθμός ΤαχυτήτωνΣυνολικό μήκοςΠεριστροφήΜήκος άξοναΤιμή
GENTEQ 6703 Brushless Dc Motor Ecm 1/3 Hp 1050 Rpm | AA4PDG 12V752 6703Οριζόντιος-40 έως 55 βαθμούς Γ5-2 / 3 "105059.187 "CCW3 15 / 16 "€567.72
GENTEQ 6705 Κινητήρας DC χωρίς ψήκτρες Ecm 1/2 Hp 1050 Rpm | AA4PDH 12V753 6705Οριζόντιος-40 έως 55 βαθμούς Γ5-2 / 3 "105059 11 / 16 "CCW3 15 / 16 "€641.94
GENTEQ 6707 Motor Brushless Dc Ecm 3/4 Hp 1050 Rpm | AA4PDJ 12V754 6707Οριζόντιος-40 έως 45 βαθμούς Γ5-2 / 3 "1050510.437 "CCW3 15 / 16 "€744.86
GENTEQ 5SME39HXL110 Φυσητήρας άμεσης κίνησης χωρίς ψήκτρες Ecm 1/2 Hp | AE7FYF 5XZV5 5SME39HXL110Όλη η γωνία-40 έως 40 βαθμούς Γ5.625 "1070111.25 "CW / CCW4 15 / 16 "€612.14

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GENTEQ 5SME39SXL111 Ανεμιστήρας Direct Drive χωρίς ψήκτρες Ecm 1 Hp
€814.93 /μονάδα