A B Συναρμολογημένο: Εν μέρει συναρμολογημένο , Τύπος ρουλεμάν: Μπάλα , Υλικό λεπίδας: Ατσάλι , Μήκος καλωδίου: 8ft. , Τύπος μονάδας δίσκου: Άμεση , Περιβαλλοντικές Εφαρμογές: Εμπορικά , Υλικό φύλαξης: Ατσάλι , Υλικό στέγασης: Ατσάλι , Hz: 60 , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 104 βαθμοί F , Περίβλημα κινητήρα: Εντελώς κλειστό Air-Over , Κινητήρας HP: 1/4 , Μόνωση κινητήρα: Κατηγορία Α , Τύπος κινητήρα: Διαχωρισμός φάσης , Θέση τοποθέτησης: Όροφος , Στυλ τοποθέτησης: Κινητό , Αριθμός λεπίδων: 3 , Ταλαντούμενο/Μη ταλαντευόμενο: Χωρίς ταλαντώσεις , Φάση: 1 , Διάμετρος άξονα: 1 / 2 " , Επίπεδο ήχου: 67.9/64.4/50.3 , Ταχύτητες: 3 , Θερμική προστασία: AUTO , Τάση: 115 , Φινίρισμα προστασίας καλωδίων: Μαύρη σκόνη
Βιομηχανικοί ανεμιστήρες Light Duty Quiet Design
Οι βιομηχανικοί φορητοί ανεμιστήρες ελαφρού τύπου Dayton έχουν σχεδιαστεί για να κυκλοφορούν αέρα σε χώρους παραγωγής, αποθήκες και βιομηχανικούς χώρους για να παρέχουν δροσερό και φρέσκο αέρα. Αυτοί οι κυκλοφορητές αέρα διαθέτουν τροχούς για ευελιξία και χαλύβδινο περίβλημα και προστατευτικά για την προστασία των λεπίδων και την πρόληψη τυχόν τυχαίων τραυματισμών. Τροφοδοτούνται από κινητήρες χωριστής φάσης βαρέως τύπου, ικανοί να παράγουν ροή αέρα 7450 CFM με ρυθμίσεις ταχύτητας 3 σταδίων. Ο κινητήρας είναι τοποθετημένος σε κλειστό περίβλημα air-over για προστασία από εξωτερικά στοιχεία και έχει αυτόματη αποκοπή θερμικής προστασίας για αποφυγή υπερθέρμανσης. Είναι εξοπλισμένα με βύσμα NEMA 5-15P για την εξασφάλιση ηλεκτρικής ασφάλειας. Επιλέξτε ανάμεσα σε βιομηχανικούς ανεμιστήρες ίσιας και καμπύλης λεπίδας, διαθέσιμοι σε Raptor Supplies.