Κυκλοφορητής αέρα DAYTON 9228 Quiet Design 30 ιντσών 7450 Cfm 115v | AE7TLA 6AGZ0

DAYTON Κυκλοφορητής αέρα 9228 Quiet Design 30 ιντσών 7450 Cfm 115v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7TLA Μοντέλο: 9228Cross Ref: 6AGZ0

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€686.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚυκλοφορητής αέρα ήσυχου σχεδιασμού
Ταχύτητα αέρα (FPM) @ 20 Ft.700/520/300
ΣυναρμολογημένοΕν μέρει συναρμολογημένο
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Blade Dia.30 "
Υλικό λεπίδαςΑτσάλι
Υψηλή CFM7450
CFM χαμηλή3450
Μέσο CFM6090
CFM / Watt37.25
καλώδιο Μήκος8ft.
Ο τύπος της μονάδαςΆμεση
Περιβαλλοντικές εφαρμογέςΕμπορικά
Ταχύτητα ανεμιστήρα1010/860/530
Υλικό φρουράςΑτσάλι
Ύψος36.5 "
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Hz60
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 βαθμοί F
Μέγιστη. Βάθος12.25 "
ΚινητήραςΕντελώς κλειστό Air-Over
Κινητήρας HP1/4
Μόνωση κινητήραΚατηγορία Α
Στροφές κινητήρα1010/860/530
Τύπος κινητήραΔιαχωρισμός φάσης
Τοποθεσία τοποθέτησηςΌροφος
Στυλ συναρμολόγησηςΚινητό
Αριθμός Λεπίδες3
Λειτουργικά Amps1.8/1.4/1
Ταλαντώσεις / Χωρίς ταλαντώσειςΧωρίς ταλαντώσεις
Φάση1
Shaft Dia.1 / 2 "
Επίπεδο ήχου67.9/64.4/50.3
Ταχύτητες3
Θερμική προστασίαAUTO
Τάση115
Watts200/165/100
Πλάτος33.75 "
Φινίρισμα Wire GuardΜαύρη σκόνη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 21.267
Ύψος πλοίου (cm)29.21
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)91.44
Κωδικός ΕΣ8414596090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κινητό / Στατικό (Κινητό)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοWattsBlade Dia.Υψηλή CFMΠλάτοςΤαχύτητα ανεμιστήραΎψοςΜέγιστη. ΒάθοςΣτροφές κινητήραΤιμή
DAYTON 9222 Quiet Design Κυκλοφορητής αέρα 24 ιντσών 5030 Cfm 115v | ΑΕ7ΤΚΖ 6ΑΓΥ9 9222210/175/10524 "503027 "1025/880/48028.75 "12 "1025/880/480€634.87

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON Κυκλοφορητής αέρα 9228 Quiet Design 30 ιντσών 7450 Cfm 115v
€686.11 /μονάδα