DAYTON 9222 Quiet Design Κυκλοφορητής αέρα 24 ιντσών 5030 Cfm 115v | ΑΕ7ΤΚΖ 6ΑΓΥ9

DAYTON Κυκλοφορητής αέρα 9222 Quiet Design 24 ιντσών 5030 Cfm 115v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7TKZ Μοντέλο: 9222Σταυρός: 6AGY9

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€634.87 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚυκλοφορητής αέρα ήσυχου σχεδιασμού
Ταχύτητα αέρα (FPM) @ 20 Ft.500/350/220
ΣυναρμολογημένοΕν μέρει συναρμολογημένο
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Blade Dia.24 "
Υλικό λεπίδαςΑτσάλι
Υψηλή CFM5030
CFM χαμηλή2280
Μέσο CFM4320
CFM / Watt23.95
καλώδιο Μήκος8ft.
Ο τύπος της μονάδαςΆμεση
Περιβαλλοντικές εφαρμογέςΕμπορικά
Ταχύτητα ανεμιστήρα1025/880/480
Υλικό φρουράςΑτσάλι
Ύψος28.75 "
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Hz60
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 βαθμοί F
Μέγιστη. Βάθος12 "
ΚινητήραςΕντελώς κλειστό Air-Over
Κινητήρας HP1/4
Μόνωση κινητήραΚατηγορία Α
Στροφές κινητήρα1025/880/480
Τύπος κινητήραΔιαχωρισμός φάσης
Τοποθεσία τοποθέτησηςΌροφος
Στυλ συναρμολόγησηςΚινητό
Αριθμός Λεπίδες3
Λειτουργικά Amps1.8/1.5/1
Ταλαντώσεις / Χωρίς ταλαντώσειςΧωρίς ταλαντώσεις
Φάση1
Shaft Dia.1 / 2 "
Ταχύτητες3
Θερμική προστασίαAUTO
Τάση115
Watts210/175/105
Πλάτος27 "
Φινίρισμα Wire GuardΜαύρη σκόνη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 17.973
Ύψος πλοίου (cm)30.48
Μήκος πλοίου (cm)74.42
Πλάτος πλοίου (cm)73.66
Κωδικός ΕΣ8414596090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κινητό / Στατικό (Κινητό)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοWattsBlade Dia.Υψηλή CFMΠλάτοςΤαχύτητα ανεμιστήραΎψοςΜέγιστη. ΒάθοςΣτροφές κινητήραΤιμή
Κυκλοφορητής αέρα DAYTON 9228 Quiet Design 30 ιντσών 7450 Cfm 115v | AE7TLA 6AGZ0 9228200/165/10030 "745033.75 "1010/860/53036.5 "12.25 "1010/860/530€686.11

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON Κυκλοφορητής αέρα 9222 Quiet Design 24 ιντσών 5030 Cfm 115v
€634.87 /μονάδα