VESTIL Καρότσια Service Series SCA


Φίλτρα
Caster Dia .: 4" , Υλικό Caster: Καλούπι σε καουτσούκ , Πλάτος τροχίσκου: 2" , Χρώμα: Ασημένιο , Υλικό πλαισίου: Αλουμίνιο , Υλικό μπροστινού τροχίσκου: Καλούπι σε καουτσούκ , Μπροστινό πλάτος τροχίσκου: 2" , Περιλαμβάνει: 330 λίβρες. Χωρητικότητα ανά ράφι , Μέσα έξω: Indoor , Ύψος χειλιών: 2" , Χωρητικότητα φόρτωσης: 660 lbs. , Υλικό: Αλουμίνιο , Αριθμός τροχών: 4 , Υλικό πίσω τροχίσκου: Καλούπι σε καουτσούκ , Πλάτος πίσω τροχίσκου: 2" , Χωρητικότητα ραφιού: 330 lbs.
ΣτυλΜοντέλοΎψοςΜήκοςΑρ. ΡάφιΕκκαθάριση ραφιούΎψος ραφιούΠλάτος ραφιούΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
SCA2-2840
40.5 "42.25 "223 1 / 2 "33.2527.63 "27.88 "€720.17
B
SCA2-2236
40.5 "38.25 "223 1 / 2 "33.2521.63 "21.88 "€661.39
C
SCA2-2848
40.63 "50.25 "223 1 / 2 "33.3727.63 "27.88 "€821.67
D
SCA3-2236
41.75 "38.31 "315 "41.7521.69 "21.94 "€790.19
E
SCA3-2840
41.75 "42.31 "315 "41.7527.69 "27.94 "€891.93
F
SCA3-2848
41.88 "50.31 "315 "41.8727.69 "27.94 "€993.62

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;