VESTIL SCA2-2840 Καλάθι σέρβις αλουμινίου με δύο ράφια, 660 λίβρες. Χωρητικότητα, Ασήμι | AG7YKJ

VESTIL SCA2-2840 Καλάθι σέρβις αλουμινίου με δύο ράφια, 660 λίβρες. Χωρητικότητα, Ασημί

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7YKJ Μοντέλο: SCA2-2840

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€720.17 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤο καλάθι Utility
Χωρητικότητα660 lbs.
Κάστερ Ντία.4"
Κλειδαριά CasterΟχι
Υλικό κάστερΚαλούπι σε καουτσούκ
Τύπος τροχίσκου(4) 4x2 "
Πλάτος τροχίσκου2"
ΧρώμαΑσημένιο
Υλικό πλαισίωνΑλουμίνιο
Μπροστινό Caster Dia.4"
Υλικό μπροστινού τροχίσκουΚαλούπι σε καουτσούκ
Μπροστινό πλάτος τροχίσκου2"
Ύψος40.5 "
Περιλαμβάνει330 λίβρες. Χωρητικότητα ανά ράφι
Μέσα έξωIndoor
Μήκος42.25 "
Ύψος χειλιών2"
Φόρτωση καπακιού. ανά ράφι330 lbs.
Χωρητικότητα φορτίου660 lbs.
ΥλικόΑλουμίνιο
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αρ. Ράφι2
Αριθμός τροχίσκων4
Αριθμός Ράφων2
συνολικό ύψος40.625 "
Συνολικό μήκος42.25 "
συνολικό πλάτος27.875 "
Πίσω Caster Dia.4"
Υλικό πίσω τροχίσκουΚαλούπι σε καουτσούκ
Πλάτος πίσω τροχίσκου2"
Χωρητικότητα ραφιού330 lbs.
Εκκαθάριση ραφιού23 1 / 2 "
Ύψος ραφιού33.25
Μήκος ραφιού40 "
Πλάτος ραφιού27.63 "
Ύψος επάνω ραφιού33 1 / 4 "
Πλάτος27.88 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 46.35
Ύψος πλοίου (cm)103.19
Μήκος πλοίου (cm)107.32
Πλάτος πλοίου (cm)70.8
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜήκοςΑρ. ΡάφιΕκκαθάριση ραφιούΎψος ραφιούΠλάτος ραφιούΠλάτοςΤιμή
VESTIL SCA2-2236 Καλάθι σέρβις αλουμινίου με δύο ράφια, 660 λίβρες. Χωρητικότητα, Ασήμι | ΑΓ7ΥΚΧ SCA2-223640.5 "38.25 "223 1 / 2 "33.2521.63 "21.88 "€661.39
VESTIL SCA2-2848 Καλάθι σέρβις αλουμινίου με δύο ράφια, 660 λίβρες. Χωρητικότητα, Ασήμι | ΑΓ7ΥΚΚ SCA2-284840.63 "50.25 "223 1 / 2 "33.3727.63 "27.88 "€821.67
VESTIL SCA3-2236 Καλάθι σέρβις αλουμινίου με τρία ράφια, 660 λίβρες. Χωρητικότητα, Ασήμι | ΑΓ7ΥΚΛ SCA3-223641.75 "38.31 "315 "41.7521.69 "21.94 "€790.19
VESTIL SCA3-2840 Καλάθι σέρβις αλουμινίου με τρία ράφια, 660 λίβρες. Χωρητικότητα, Ασήμι | ΑΓ7ΥΚΜ SCA3-284041.75 "42.31 "315 "41.7527.69 "27.94 "€891.93
VESTIL SCA3-2848 Καλάθι σέρβις αλουμινίου με τρία ράφια, 660 λίβρες. Χωρητικότητα, Ασήμι | ΑΓ7ΥΚΝ SCA3-284841.88 "50.31 "315 "41.8727.69 "27.94 "€993.62

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL SCA2-2840 Καλάθι σέρβις αλουμινίου με δύο ράφια, 660 λίβρες. Χωρητικότητα, Ασημί
€720.17 /μονάδα