TELEMECANIQUE SENSORS Μεταλλικό κλείδωμα με διακόπτη ασφαλείας


Φίλτρα
Αξιολόγηση επαφής AC: 0.75A @ 240V , Υλικό σώματος: Ζαμάκ , Μέγεθος αγωγού: 1 / 2 "NPT , Τύπος σύνδεσης: 30 "x 48" , Αξιολόγηση επαφών DC: 0.55A @ 24V , Βάθος: 2.01 " , Υλικό κεφαλής: Ζαμάκ , Υψος: 8.07 " , Αξιολόγηση IP: 67 , Επιχειρησιακή Δύναμη: 4.5 lb. Ξεκλείδωτη, 517 lb. Κλειδωμένη , Λειτουργική Θερμ. Εύρος: -13 βαθμούς έως 140 βαθμούς F , Στυλ: Κλείδωμα μετάλλων με ισχύ , Πλάτος: 1.71 "
ΣτυλΜοντέλοΦόρμα ΕπικοινωνίαςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
XCSLF3737513
1NO, 2NC€815.82
A
XCSLF3737533
1NO, 2NC€962.25
A
XCSLF3535513
2NO, 1NC€937.34
A
XCSLF3535533
2NO, 1NC€963.41

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;