Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TELEMECANIQUE SENSORS XCSLF3737513 Διακόπτης ασφαλειών ασφαλείας 1no 2nc 240v | AF6GDV 14L751

TELEMECANIQUE SENSORS XCSLF3737513 Διακόπτης Interlock Safety 1no 2nc 240v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6GDV Μοντέλο: XCSLF3737513Σταυρός: 14L751
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
€815.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης ασφάλισης ασφαλείας
Αξιολόγηση επαφών AC0.75A @ 240V
Υλικό σώματοςΖαμάκ
Μέγεθος αγωγού1 / 2 "NPT
Τύπος σύνδεσης30 "x 48"
Φόρμα Επικοινωνίας1NO, 2NC
Αξιολόγηση επαφών DC0.55A @ 24V
Βάθος2.01 "
Υλικό κεφαλήςΖαμάκ
Ύψος8.07 "
Εκτίμηση IP67
Επιχειρησιακή Δύναμη4.5 lb. Ξεκλείδωτη, 517 lb. Κλειδωμένη
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-13 βαθμούς έως 140 βαθμούς F
ΣτυλΚλείδωμα μετάλλων με ισχύ
Πλάτος1.71 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.26
Ύψος πλοίου (cm)5.59
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)7.37
Κωδικός ΕΣ8536509055

Λεπτομέρειες:

    • Τάση σωληνοειδών (24VAC / DC)
    • Ειδικά χαρακτηριστικά: 300 επαφές σωληνοειδών

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦόρμα ΕπικοινωνίαςΤιμή
ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ TELEMECANIQUE XCSLF3535513 Διακόπτης ασφάλισης ασφαλείας 2no 1nc 240v | AF6GDQ 14L747 XCSLF35355132NO, 1NC€937.34
ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ TELEMECANIQUE XCSLF3535533 Διακόπτης ασφάλισης ασφαλείας 2no 1nc 240v | AF6GDR 14L748 XCSLF35355332NO, 1NC€963.41
TELEMECANIQUE SENSORS XCSLF3737533 Διακόπτης κλειδώματος ασφαλείας 1no 2nc 240v | AF6GDW 14L752 XCSLF37375331NO, 2NC€962.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XCSLF3737513 Διακόπτης Interlock Safety 1no 2nc 240v
€815.82 /μονάδα