GENTEQ 6705 Κινητήρας DC χωρίς ψήκτρες Ecm 1/2 Hp 1050 Rpm | AA4PDH 12V753

GENTEQ 6705 Μοτέρ συνεχούς ρεύματος χωρίς ψήκτρες Ecm 1/2 Hp 1050 Rpm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4PDH Μοντέλο: 6705Cross Ref: 12V753

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€622.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας ανεμιστήρα ECM Direct Drive
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος-40 έως 55 βαθμούς Γ
ΡουλεμάνΜπάλα
Σώμα Dia.5-2 / 3 "
Απαιτείται πυκνωτήςΟχι
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηOpen Air-Over
κορνίζα48
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Συχνότητα60 / 50 Hz
Πλήρες φορτίο3.6
HP1/2
Hz50/60
Μονωτική κατηγορίαB
Μήκος λιγότερο άξονας5.75 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.55 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραH VAC/R
Σχεδιασμός κινητήραECM
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραOpen Air-Over
Θέση τοποθέτησης κινητήραΌλη η γωνία
Τύπος στήριξης κινητήραΜπάντα
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΔιαμέρισμα
Περιστροφή άξονα κινητήραCCWLE
Υπο-εφαρμογή κινητήραΑπευθείας Dr Fan / Blower
Θερμική προστασία κινητήραAUTO
Τύπος κινητήραECM
ΒάσηΜπάντα
Θέση τοποθέτησηςΟριζόντιος
RPM πινακίδας1050
Αριθμός Ταχυτήτων5
Βατ εξόδου373
Συνολικό μήκος9 11 / 16 "
Φάση1
Plug TypeΤερματικά 1/4 "και 3/8" Straight Male Quick Connect
ΠεριστροφήCCW
Εύρος RPM1001-1100
Συντελεστής εξυπηρέτησης1
Shaft Dia.1 / 2 "
Μήκος άξονα3 15 / 16 "
Τύπος άξοναΔιαμέρισμα
Θερμική προστασίαΗλεκτρονικός
Τάση208-230/277

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.3855
Ύψος πλοίου (cm)22.35
Μήκος πλοίου (cm)48.01
Πλάτος πλοίου (cm)20.57
Κωδικός ΕΣ8501322000
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘέση τοποθέτησηςΘερμοκρασία περιβάλλοντος. ΕύροςΣώμα Dia.RPM πινακίδαςΑριθμός ΤαχυτήτωνΣυνολικό μήκοςΠεριστροφήΜήκος άξοναΤιμή
GENTEQ 6703 Brushless Dc Motor Ecm 1/3 Hp 1050 Rpm | AA4PDG 12V752 6703Οριζόντιος-40 έως 55 βαθμούς Γ5-2 / 3 "105059.187 "CCW3 15 / 16 "€550.84
GENTEQ 6707 Motor Brushless Dc Ecm 3/4 Hp 1050 Rpm | AA4PDJ 12V754 6707Οριζόντιος-40 έως 45 βαθμούς Γ5-2 / 3 "1050510.437 "CCW3 15 / 16 "€722.51
GENTEQ 5SME39HXL110 Φυσητήρας άμεσης κίνησης χωρίς ψήκτρες Ecm 1/2 Hp | AE7FYF 5XZV5 5SME39HXL110Όλη η γωνία-40 έως 40 βαθμούς Γ5.625 "1070111.25 "CW / CCW4 15 / 16 "€593.78
GENTEQ 5SME39SXL111 Φυσητήρας άμεσης κίνησης χωρίς ψήκτρες Ecm 1 Hp | AE7FYG 5XZV6 5SME39SXL111Όλη η γωνία-40 έως 40 βαθμούς Γ5.625 "1070112.75 "CW / CCW4 15 / 16 "€790.48

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GENTEQ 6705 Μοτέρ συνεχούς ρεύματος χωρίς ψήκτρες Ecm 1/2 Hp 1050 Rpm
€622.69 /μονάδα