Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΓΕΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ CL06A311MJ Επαφέας Iec 120vac 3p 48a | AE9JVV 6KAX5

GENERAL ELECTRIC CL06A311MJ Επαφέας Iec 120vac 3p 48a

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9JVV Μοντέλο: CL06A311MJCross Ref: 6KAX5
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
€218.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπαφείς
ΕνέργειεςΜη αντιστροφή
Βοηθητική φόρμα επικοινωνίας1NC / 1NO
Πηνία πηνίου120 VAC
Τύπος επαφέαIEC
Βάθος4.63 "
Τύπος περιβλήματοςΑνοικτό
Πλήρες φορτίο-επαγωγικό48
Πλήρες φορτίο Amps-Ανθεκτικό80
Ύψος2.6 "
Φάση HP @ 1 - 120V3
Φάση HP @ 1 - 230V7.5
Φάση HP @ 3 - 208V15
Φάση HP @ 3 - 230V15
Φάση HP @ 3 - 240V15
Φάση HP @ 3 - 480V30
Φάση HP @ 3 - 575V40
Hz50/60
Αριθμός Πολωνών3
Πλάτος2.6 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.26
Ύψος πλοίου (cm)14.22
Μήκος πλοίου (cm)13.72
Πλάτος πλοίου (cm)9.4
Κωδικός ΕΣ8536490065
Χώρα ΠροέλευσηςES

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦάση HP @ 3 - 575VΠηνία πηνίουΠλήρες φορτίο-επαγωγικόΠλήρες φορτίο Amps-ΑνθεκτικόΦάση HP @ 3 - 208VΦάση HP @ 3 - 230VΦάση HP @ 3 - 240VΦάση HP @ 3 - 480VΤιμή
ΓΕΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ CL07A311MU Επαφέας Iec 480vac 3p 62a | AE9KCM 6KCF2 CL07A311MU50480 VAC6210020202040€188.51

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GENERAL ELECTRIC CL06A311MJ Επαφέας Iec 120vac 3p 48a
€218.60 /μονάδα