GENERAL ELECTRIC Επαφές C2000 Iec, 1No-1Nc


Φίλτρα
Ενέργειες: Μη αντιστροφή , Βοηθητική Φόρμα Επικοινωνίας: 1NC / 1NO , Τύπος επαφής: IEC , Βάθος: 4.63 " , Τύπος περιβλήματος: Ανοικτό , Υψος: 2.6 " , HP @ 1 Phase - 120V: 3 , HP @ 1 Phase - 230V: 7.5 , Hz: 50/60 , Αριθμός Πολωνών: 3 , Πλάτος: 2.6 "
ΣτυλΜοντέλοΦάση HP @ 3 - 575VΠηνία πηνίουΠλήρες φορτίο-επαγωγικόΠλήρες φορτίο Amps-ΑνθεκτικόΦάση HP @ 3 - 208VΦάση HP @ 3 - 230VΦάση HP @ 3 - 240VΦάση HP @ 3 - 480VΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
CL06A311MJ
40120 VAC488015151530€218.60
A
CL07A311MU
50480 VAC6210020202040€188.51

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;