Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΓΕΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ CL07A311MU Επαφέας Iec 480vac 3p 62a | AE9KCM 6KCF2

GENERAL ELECTRIC CL07A311MU Επαφέας Iec 480vac 3p 62a

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE9KCM Μοντέλο: CL07A311MUCross Ref: 6KCF2

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€188.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπαφείς
ΕνέργειεςΜη αντιστροφή
Βοηθητική φόρμα επικοινωνίας1NC / 1NO
Πηνία πηνίου480 VAC
Τύπος επαφέαIEC
Βάθος4.63 "
Τύπος περιβλήματοςΑνοικτό
Πλήρες φορτίο-επαγωγικό62
Πλήρες φορτίο Amps-Ανθεκτικό100
Ύψος2.6 "
Φάση HP @ 1 - 120V3
Φάση HP @ 1 - 230V7.5
Φάση HP @ 3 - 208V20
Φάση HP @ 3 - 230V20
Φάση HP @ 3 - 240V20
Φάση HP @ 3 - 480V40
Φάση HP @ 3 - 575V50
Hz50/60
Αριθμός Πολωνών3
Πλάτος2.6 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.2375
Ύψος πλοίου (cm)14.22
Μήκος πλοίου (cm)13.21
Πλάτος πλοίου (cm)9.4
Κωδικός ΕΣ8536490065
Χώρα ΠροέλευσηςES

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦάση HP @ 3 - 575VΠηνία πηνίουΠλήρες φορτίο-επαγωγικόΠλήρες φορτίο Amps-ΑνθεκτικόΦάση HP @ 3 - 208VΦάση HP @ 3 - 230VΦάση HP @ 3 - 240VΦάση HP @ 3 - 480VΤιμή
ΓΕΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ CL06A311MJ Επαφέας Iec 120vac 3p 48a | AE9JVV 6KAX5 CL06A311MJ40120 VAC488015151530€218.60

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GENERAL ELECTRIC CL07A311MU Επαφέας Iec 480vac 3p 62a
€188.51 /μονάδα