KERN AND SOHN Σετ Βαρών Σειρά 325


Φίλτρα
Κατηγορία OIML: F1
ΣτυλΜοντέλοΟνομαστική αξίαΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
325-064
1 mg, 1 kg€1,366.60
B
325-066
1 mg, 1 kg€1,380.13
C
325-062
1 mg, 1 kg€1,434.25
D
325-074
1 mg, 2 kg€1,758.99
E
325-076
1 mg, 2 kg€1,786.05
F
325-072
1 mg, 2 kg€1,853.70
G
325-084
1 mg, 5 kg€2,137.85
H
325-082
1 mg, 5 kg€2,408.46
I
325-086
1 mg, 5 kg€2,191.97
J
325-092
1 mg, 10 kg€3,233.83
K
325-096
1 mg, 10 kg€3,166.18
L
325-022
1 mg, 50 g€811.84
M
325-024
1 mg, 50 g€744.19
N
325-034
1 mg, 100 g€811.84
O
325-032
1 mg, 100 g€879.49
P
325-036
1 mg, 100 g€838.90
Q
325-042
1 mg, 200 g€1,001.27
R
325-046
1 mg, 200 g€960.68
S
325-044
1 mg, 200 g€933.62
T
325-056
1 mg, 500 g€1,095.99
U
325-052
1 mg, 500 g€1,231.29
V
325-054
1 mg, 500 g€1,068.92
W
325-026
1 mg και 50 γρ€757.72
RFQ

Σετ Βαρών Σειρά 325

Τα σετ βάρους Kern και Sohn είναι ιδανικά για τη βαθμονόμηση και τη δοκιμή ζυγαριών και ζυγών σε βιομηχανικά περιβάλλοντα. Εφαρμόζοντας γνωστά βάρη στη ζυγαριά, η ακρίβεια και η απόδοση του εξοπλισμού ζύγισης μπορεί να επαληθευτεί και να ρυθμιστεί για να διασφαλιστεί ότι η ζυγαριά παρέχει αξιόπιστες και ακριβείς μετρήσεις. Διαθέτουν γυαλισμένη κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα για αντίσταση στη διάβρωση σε εκτεθειμένες επιφάνειες. Αυτά τα σετ βάρους διατίθενται σε ξύλινο κουτί για εύκολη αποθήκευση και προστασία από ζημιές.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;