ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ W5136101 Καλώδιο Cat 5e Black 24awg 1000 Feet | AB2MXW 1MWX7

GENERAL CABLE W5136101 Cable Cat 5e Black 24awg 1000 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2MXW Μοντέλο: W5136101Cross Ref: 1MWX7

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€834.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλώδιο Twisted Pair
Ακτίνα κάμψης1"
Μήκος καλωδίου1000ft.
Τύπος κατηγορίας5E
Μέγεθος αγωγού24 AWG
Συχνότητα100 MHz
Χρώμα μπουφάνΜαύρη
Υλικό μπουφάνUV και ανθεκτικό στην τριβή πολυαιθυλένιο, θωράκιση αλουμινίου για εξωτερική και άμεση ταφή
Μήκος1000ft.
Χαμηλή θερμοκρασία. Βαθμολογία (βαθμός Γ)-30 για εγκατάσταση, -45 για λειτουργία
Αριθμός ζευγών αγωγών4
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-45 βαθμοί έως 80 βαθμούς C
Εκτός Dia.0.34 "
Τύπος ΠακέτοΠηνίο
συσκευασίαΠηνίο
Τράβηγμα Δύναμης25 λίβρες
Θωρακισμένη / ΑσπίδαΘωρακισμένο
ΑρχικόANSI / TIA / EIA 568B, ISO 11801, ANS / ICEA S-90-661, NEMA WC63.1, MIL-C-24640A Νερό διείσδυση
Μέγεθος καλωδίου24 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 22.23
Ύψος πλοίου (cm)27.94
Μήκος πλοίου (cm)44.96
Πλάτος πλοίου (cm)44.96
Κωδικός ΕΣ8544493080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος κατηγορίαςΥλικό μπουφάνΜήκοςΕκτός Dia.Θωρακισμένη / ΑσπίδαΜέγεθος καλωδίουΤιμή
ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ W5136100 Καλώδιο Cat 5e Black 24awg 1000 Feet | AB2MXU 1MWX5 W51361005EUV και ανθεκτικό στην τριβή πολυαιθυλένιο, για εξωτερική και άμεση ταφή1000ft.0.23 "Ασταθής24 AWG€523.44
ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ 5136100 Καλώδιο Cat 5e 24 Awg 100 Feet Black | AF9ZYN 30YJ21 51361005EΠολυαιθυλένιο100ft.0.23 "Ασταθής24 AWG€254.34
ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ 7136100 Καλώδιο Cat 6 23 Awg 100 Feet Black | AF9ZYP 30YJ22 71361006Πολυαιθυλένιο100ft.0.25 "Ασταθής23 AWG€274.38

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GENERAL CABLE W5136101 Cable Cat 5e Black 24awg 1000 πόδια
€834.61 /μονάδα