Κάδος / Κάδος Dia .: 11 " , Υλικό Caster: Πολυ στο Πολ , Τύπος Caster: Άκαμπτος , Ανυψωμένο Ύψος Κούνιας: 62 3 / 4 " , Drum Dia.: 11 " , Μέγεθος τυμπάνου: 5 gal. , Υλικό μπροστινού τροχίσκου: Πολυ στο Πολ , Μπροστινό πλάτος τροχίσκου: 0.88 " , Διάμετρος μπροστινού κυλίνδρου: 2" , Υλικό μπροστινού κυλίνδρου: Ατσάλι , Βαθμός: Βαθμολογία 304 , Lock Dia.: 4" , Μέγιστη. Ύψος χωματερής: 52 " , Min. Ύψος χωματερής: 1" , Αριθμός ρυθμίσεων γωνίας: 24 , Αριθμός μπροστινών κυλίνδρων: 2 , Αριθμός πίσω τροχών: 2 , Φορητό: Ναι , Πηγή ενέργειας: Χειροκίνητο , Υλικό πίσω τροχίσκου: Πολυ στο Πολ , Roller Dia.: 2" , Υλικό κυλίνδρων: Ατσάλι , Περιστροφή: 135 μοίρες