VESTIL Διανομέας δοχείου μεταβλητού ύψους LLW-PAILD-100-PSS, 125 Lb. Χωρητικότητα

Στοιχείο: CE3EFB Μοντέλο: LLW-PAILD-100-PSS
€5,767.25 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπένδυση κουβαδιού
Κάδος / Κάδος Dia.11 "
Χωρητικότητα125 lbs.
ΧρώμαΑσημένιο
Μειώθηκε το ύψος της κούνιας6"
Ανυψωμένο Ύψος Κούνιας62 3 / 4 "
Βάθος36.9375 "
Υλικό τυμπάνουΧάλυβα, πλαστικό
Μέγεθος δοκού5 gal.
Γωνία απορρίψεων24 μοίρες
Υλικό πλαισίωνΑνοξείδωτο ατσάλι
Μπροστινό Caster Dia.2"
Υλικό μπροστινού τροχίσκουΠολυ στο Πολ
Μπροστινό πλάτος τροχίσκου0.88 "
Διάμετρος μπροστινού κυλίνδρου.2"
Υλικό μπροστινού κυλίνδρουΑτσάλι
ΒαθμόςΒαθμολογία 304
Ύψος71.87 "
Lock Dia.4"
Χαμηλό ύψος6"
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Ύψος χωματερής52 "
Ελάχ. Ύψος χωματερής1"
Αριθμός ρυθμίσεων γωνίας24
Αριθμός μπροστινών κυλίνδρων2
Αριθμός πίσω τροχών2
ΦορητόςΝαι
Μειώθηκε το Ύψος Χύσεως1"
Αύξηση ύψους χύματος52 "
Πηγή ενέργειαςΧειροκίνητο
Πίσω Caster Dia.4"
Υλικό πίσω τροχίσκουΠολυ στο Πολ
Πλάτος πίσω τροχίσκου1.25 "
Πλάτος25.56 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος πίσω τροχίσκουΧωρητικότηταΧρώμαΠλάτοςΒάθοςΎψοςΕίδοςΥλικόΤιμή
VESTIL LLW-PAILD-100 Ανατρεπόμενο δοχείο μεταβλητού ύψους, 125 Lb. Χωρητικότητα | AG7VQT LLW-PAILD-1001.25 "125 lbs.Μπλε, Κίτρινο26 "35.875 "71.25 "Ανυψωτικό τυμπάνουΑτσάλι€1,707.97
Ανατρεπόμενο δοχείο μεταβλητού ύψους VESTIL LLW-PAILD-200, 200 Lb. Χωρητικότητα | AG7VQU LLW-PAILD-2002"200 lbs.Μπλε, Κίτρινο20.12 "37.5 "71.75 "Ανυψωτικό τυμπάνουΑτσάλι€1,652.28

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Διανομέας δοχείου μεταβλητού ύψους LLW-PAILD-100-PSS, 125 Lb. Χωρητικότητα
€5,767.25 /μονάδα