VESTIL LLW-PAILD-200 Μεταβλητό ύψος κουβαδιού, 200 Lb. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7VQU Μοντέλο: LLW-PAILD-200

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,467.42 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνυψωτικό τυμπάνου
Χωρητικότητα200 lbs.
Κάστερ Ντία.4" (Top Rigid), 6" (Rear Rigid)
Υλικό κάστερΠολυ στο Πολ
Τύπος τροχίσκουΆκαμπτος
ΧρώμαΜπλε, Κίτρινο
Μειώθηκε το ύψος της κούνιας7 1 / 8 "
Βάθος37.5 "
Drum Dia.11 "
Υλικό τυμπάνουΧάλυβα, πλαστικό
Μέγεθος δοκού5 gal.
Γωνία απορρίψεων24 μοίρες
Μπροστινό Caster Dia.2"
Μπροστινό πλάτος τροχίσκου0.88 "
Ύψος71.75 "
Μήκος26.5 "
Χαμηλό ύψος7.88 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Ύψος χωματερής52 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Ύψος χωματερής1"
Αριθμός ρυθμίσεων γωνίας24
Αριθμός τροχίσκων4
ΦορητόςΝαι
Μειώθηκε το Ύψος Χύσεως1"
Αύξηση ύψους χύματος52 "
Πηγή ενέργειαςΧειροκίνητο
Υψωμένο ύψος71 3 / 4 "
Πίσω Caster Dia.6"
Πλάτος πίσω τροχίσκου2"
Roller Dia.2"
Υλικό κυλίνδρωνΑτσάλι
Περιστροφή135 μοίρες
Γωνία περιστροφής24 μοίρες
Πλάτος20.12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 58.95
Ύψος πλοίου (cm)168.28
Μήκος πλοίου (cm)67.31
Πλάτος πλοίου (cm)50.8
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος πίσω τροχίσκουΧωρητικότηταΧρώμαΠλάτοςΒάθοςΎψοςΕίδοςΥλικόΤιμή
VESTIL LLW-PAILD-100 Ανατρεπόμενο δοχείο μεταβλητού ύψους, 125 Lb. Χωρητικότητα | AG7VQT LLW-PAILD-1001.25 "125 lbs.Μπλε, Κίτρινο26 "35.875 "71.25 "Ανυψωτικό τυμπάνουΑτσάλι€1,643.59
VESTIL LLW-PAILD-100-PSS Δοχείο μεταβλητού ύψους, 125 Lb. Χωρητικότητα | CE3EFB LLW-PAILD-100-PSS1.25 "125 lbs.Ασημένιο25.56 "36.9375 "71.87 "Επένδυση κουβαδιούΑνοξείδωτο ατσάλι€5,767.25
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL LLW-PAILD-200 Μεταβλητό ύψος κουβαδιού, 200 Lb. Χωρητικότητα
€1,467.42 /μονάδα