ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ 5136100 Καλώδιο Cat 5e 24 Awg 100 Feet Black | AF9ZYN 30YJ21

GENERAL CABLE 5136100 Cable Cat 5e 24 Awg 100 Feet Μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9ZYN Μοντέλο: 5136100Cross Ref: 30YJ21

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€254.34 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλώδιο Twisted Pair
Ακτίνα κάμψης1"
Τύπος κατηγορίας5E
Συχνότητα100 MHz
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηRoHS Compliant
Χρώμα μπουφάνΜαύρη
Υλικό μπουφάνΠολυαιθυλένιο
Μήκος100ft.
Αριθμός ζευγών αγωγών4
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-45 βαθμοί έως 80 βαθμούς C
Εκτός Dia.0.23 "
Τύπος ΠακέτοΠηνίο
συσκευασίαΠηνίο
Τράβηγμα Δύναμης25 λίβρες
Θωρακισμένη / ΑσπίδαΑσταθής
Μέγεθος καλωδίου24 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.6425
Ύψος πλοίου (cm)33.02
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ8544499000

Λεπτομέρειες:

    • Temp εγκατάστασης. Εύρος (-30 βαθμοί έως 60 βαθμοί C)
    • Ονομασία Plenum (Όχι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος κατηγορίαςΥλικό μπουφάνΜήκοςΕκτός Dia.Θωρακισμένη / ΑσπίδαΜέγεθος καλωδίουΤιμή
ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ W5136100 Καλώδιο Cat 5e Black 24awg 1000 Feet | AB2MXU 1MWX5 W51361005EUV και ανθεκτικό στην τριβή πολυαιθυλένιο, για εξωτερική και άμεση ταφή1000ft.0.23 "Ασταθής24 AWG€523.44
ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ W5136101 Καλώδιο Cat 5e Black 24awg 1000 Feet | AB2MXW 1MWX7 W51361015EUV και ανθεκτικό στην τριβή πολυαιθυλένιο, θωράκιση αλουμινίου για εξωτερική και άμεση ταφή1000ft.0.34 "Θωρακισμένο24 AWG€834.61
ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ 7136100 Καλώδιο Cat 6 23 Awg 100 Feet Black | AF9ZYP 30YJ22 71361006Πολυαιθυλένιο100ft.0.25 "Ασταθής23 AWG€274.38

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GENERAL CABLE 5136100 Cable Cat 5e 24 Awg 100 Feet Μαύρο
€254.34 /μονάδα