LEESON 122099.00 C145T34DC15AA Μοτέρ γενικής χρήσης 50-60 Hertz | AJ2RNH C145T34DC15AA

LEESON 122099.00 C145T34DC15AA κινητήρας γενικής χρήσης 50-60 Hertz

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2RNH Μοντέλο: 122099.00Cross Ref: C145T34DC15AA

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€221.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία κινητήρα
ΚώδικαςL
ΥπηρεσίεςB
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηDP
κορνίζα145 JPV
Πλήρες φορτίο5.6 / 2.8
HP2/1 1/2
Hz50/60
Μονωτική κατηγορίαF
kW1.49 / 1.12
ΛίπανσηΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
Βάσηγύρος
συσκευασίαF
Φάση3
Συντελεστής ισχύος78.5 / 78
ΠεριστροφήREV
RPM3600 / 3000
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15 / 1.0
ΧαρακτηριστικάTD
Τάση230 / 460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 22.05
Ύψος πλοίου (cm)24.77
Μήκος πλοίου (cm)48.26
Πλάτος πλοίου (cm)27.64

Λεπτομέρειες:

    • Απόδοση 75%: 86
    • Ρουλεμάν OPE: 6203
    • Αριθμός CC: CC005A
    • Ρουλεμάν PE: 6206
    • Πινακίδα: A-92357-1
    • Τύλιγμα: ZT224
    • ΟΜΑΔΑ: 3
    • Χρώμα: ΜΠΛΕ (POWDER)
    • S. F Amps: 6.2 / 3.1
    • Απόδοση 100%: 86.5 / 85.5

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυντελεστής εξυπηρέτησηςκορνίζαΠλήρες φορτίοΤάσηHPkWΒάσηΣυντελεστής ισχύοςΤιμή
LEESON 122094.00 C143T17DC20AA Motor Purpose Motor 50-60 Hertz | AJ2RNC C143T17DC20AA 122094.001.15 / 1.0143 JPV3 / 1.5230 / 4601 / 3 / 4,75 / ,56γύρος71 / 69.3€264.30
LEESON 122095.00 C143T34DK6AA Μοτέρ γενικής χρήσης 50-60 Hertz | AJ2RND C143T34DK6AA 122095.001.0 / 1.15143JP3.8 / 1.9460 / 2301 1/2 / 11.12 / .75Άκαμπτος84 / 80.5€701.67
LEESON 122096.00 C143T34DC8AA Μοτέρ γενικής χρήσης 50-60 Hertz | AJ2RNE C143T34DC8AA 122096.001.15 / 1.0143 JPV3.8 / 1.9230 / 4601 1/2 / 11.12 / .75γύρος84 / 80.5€254.26
LEESON 122097.00 C145T17DK25AA Μοτέρ γενικής χρήσης 50-60 Hertz | AJ2RNF C145T17DK25AA 122097.001.15 / 1.0145JP4.4 / 2.2230 / 4601 1/2 / 11.12 / .75Άκαμπτος75 / 70€268.56
LEESON 122101.00 C145T17DC46AA Μοτέρ γενικής χρήσης 50-60 Hertz | AJ2RNK C145T17DC46AA 122101.001.15 / 1.0145 JPV6 / 3230 / 4602/1 1/21.49 / 1.12γύρος74.5 / 72€278.02
LEESON 122103.00 C145T34DC16AA Μοτέρ γενικής χρήσης 50-60 Hertz | AJ2RNM C145T34DC16AA 122103.001.15 / 1.0145 JPV7.6 / 3.8230 / 4603 / 22.24 / 1.49γύρος83.5 / 81€214.56

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON 122099.00 C145T34DC15AA κινητήρας γενικής χρήσης 50-60 Hertz
€221.97 /μονάδα