Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ INC / RIB ESR2402D Κλειστό ρελέ Dpdt 10a @ 30vdc | AF7JDW 21GP50

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB ESR2402D Enclosed Relay Dpdt 10a @ 30vdc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7JDW Μοντέλο: ESR2402DCross Ref: 21GP50
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
€181.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλειστό προ-ενσύρματο ρελέ
Πηνία πηνίου24 VAC/DC, 208 έως 277 VAC
Αξιολόγηση επαφής Amp (Ανθεκτική)10A @ 30 VDC
Φόρμα ΕπικοινωνίαςDPDT
Υλικό επαφήςΑσημένιο κράμα
Διαστάσεις1.7 "H x 2.8" W x 1.5 "D
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηRoHS Compliant
HP @ 120V1 / 2, 1 / 3
HP @ 240V1 / 2, 1 / 3
Hz50/60
Μήκος μολύβδου16 "
Τύπος περιβλήματος NEMA1
Χρόνος Απόκρισης8 δευτερόλεπτο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3825
Ύψος πλοίου (cm)4.83
Μήκος πλοίου (cm)11.94
Πλάτος πλοίου (cm)8.38
Κωδικός ΕΣ8536490075

Λεπτομέρειες:

    • Μέγεθος θηλής (1/2 "NPT)
    • Τύπος δείκτη (LED)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHP @ 120VΠηνία πηνίουΑξιολόγηση επαφής Amp (Ανθεκτική)HP @ 240VΤύπος περιβλήματος NEMAΧρόνος ΑπόκρισηςΠλάτοςΦόρμα ΕπικοινωνίαςΤιμή
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ INC / RIB RIBU1C-N4 Κλειστό Προσύρματο Ρελέ Spdt 10a @ 277vac | AB9QLQ 2ERZ5 RIBU1C-N41/3 ΟΧΙ, 1/6 NC10 έως 30 VAC/DC, 120 VAC10Α @ 277VAC, 10Α @ 28VDC1/3 ΟΧΙ, 1/6 NC420 δευτερόλεπτο2.8 "SPDT€35.27
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ INC / RIB RIBH1S Κλειστό Προσύρματο Ρελέ Spst 10a @ 277vac | AB9QLU 2ERZ8 RIBH1S1/3 ΟΧΙ, 1/6 NC10 έως 30 VAC/DC, 208 έως 277 VAC10Α @ 277 VAC1/3 ΟΧΙ, 1/6 NC120 δευτερόλεπτο3.2 "SPST€46.31
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ INC / RIB RIBU1S Κλειστό Προσύρματο Ρελέ Spst 10a @ 277vac | AB9QLV 2ERZ9 RIBU1S1/3 ΟΧΙ, 1/6 NC10 έως 30 VAC/DC, 120 VAC10Α @ 277 VAC1/3 ΟΧΙ, 1/6 NC120 δευτερόλεπτο3.2 "SPST€41.04
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ INC / RIB RIBL3C Κλειστό Προσύρματο Ρελέ (3) Spst 10a | AB9QLW 2ETA1 RIBL3C1/3 ΟΧΙ, 1/6 NC10 έως 30 VAC / DC10Α @ 277VAC, 10Α @ 28VDC1/3 ΟΧΙ, 1/6 NC120 δευτερόλεπτο4"(3) SPST€79.31
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ INC / RIB RIBL4C Κλειστό Προσύρματο Ρελέ (3) spst Spdt10a | AB9QLX 2ETA2 RIBL4C1/3 ΟΧΙ, 1/6 NC10 έως 30 VAC / DC10Α @ 277VAC, 10Α @ 28VDC1/3 ΟΧΙ, 1/6 NC120 δευτερόλεπτο4"(3) SPST, (1) SPDT€96.08
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ INC / RIB RIB2401D Κλειστό Προσύρματο Ρελέ Dpdt 10a @ 30vdc | AB9QLY 2ETA3 RIB2401D1/2 ΟΧΙ, 1/3 NC24 VAC/DC, 120 VAC10A @ 30 VDC1/2 ΟΧΙ, 1/3 NC120 δευτερόλεπτο2.8 "DPDT€41.45
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ INC / RIB RIB2402D Κλειστό Προσύρματο Ρελέ Dpdt 10a @ 30vdc | AB9QLZ 2ETA4 RIB2402D1/2 ΟΧΙ, 1/3 NC24 VAC/DC, 208 έως 277 VAC10A @ 30 VDC1/2 ΟΧΙ, 1/3 NC120 δευτερόλεπτο2.8 "DPDT€43.72

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB ESR2402D Enclosed Relay Dpdt 10a @ 30vdc
€181.41 /μονάδα