Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ INC / RIB ESR01P Κλειστό ρελέ Dpdt 20a @ 300vac | AF7JDZ 21GP53

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB ESR01P Enclosed Relay Dpdt 20a @ 300vac

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7JDZ Μοντέλο: ESR01PCross Ref: 21GP53
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
€198.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλειστό προ-ενσύρματο ρελέ
Πηνία πηνίου120 VAC
Αξιολόγηση επαφής Amp (Ανθεκτική)20A @ 300VAC, 15A @ 600VAC, 20A @ 28VDC
Φόρμα ΕπικοινωνίαςDPDT
Υλικό επαφήςΑσημένιο κράμα
Διαστάσεις4.0 "H x 4.0" W x 1.8 "D
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηRoHS Compliant
HP @ 120V1
HP @ 240V2
Hz50/60
Μήκος μολύβδου16 "
Τύπος περιβλήματος NEMA1
Χρόνος Απόκρισης18 δευτερόλεπτο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.44
Ύψος πλοίου (cm)6.6
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)11.18
Κωδικός ΕΣ8536490075

Λεπτομέρειες:

    • Μέγεθος θηλής (1/2 "NPT)
    • Τύπος δείκτη (LED)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHP @ 120VΠηνία πηνίουΑξιολόγηση επαφής Amp (Ανθεκτική)HP @ 240VΤύπος περιβλήματος NEMAΧρόνος ΑπόκρισηςΠλάτοςΦόρμα ΕπικοινωνίαςΤιμή
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ INC / RIB RIBU1C-N4 Κλειστό Προσύρματο Ρελέ Spdt 10a @ 277vac | AB9QLQ 2ERZ5 RIBU1C-N41/3 ΟΧΙ, 1/6 NC10 έως 30 VAC/DC, 120 VAC10Α @ 277VAC, 10Α @ 28VDC1/3 ΟΧΙ, 1/6 NC420 δευτερόλεπτο2.8 "SPDT€37.29
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ INC / RIB RIBH1S Κλειστό Προσύρματο Ρελέ Spst 10a @ 277vac | AB9QLU 2ERZ8 RIBH1S1/3 ΟΧΙ, 1/6 NC10 έως 30 VAC/DC, 208 έως 277 VAC10Α @ 277 VAC1/3 ΟΧΙ, 1/6 NC120 δευτερόλεπτο3.2 "SPST€43.75
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ INC / RIB RIBU1S Κλειστό Προσύρματο Ρελέ Spst 10a @ 277vac | AB9QLV 2ERZ9 RIBU1S1/3 ΟΧΙ, 1/6 NC10 έως 30 VAC/DC, 120 VAC10Α @ 277 VAC1/3 ΟΧΙ, 1/6 NC120 δευτερόλεπτο3.2 "SPST€35.62
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ INC / RIB RIBL3C Κλειστό Προσύρματο Ρελέ (3) Spst 10a | AB9QLW 2ETA1 RIBL3C1/3 ΟΧΙ, 1/6 NC10 έως 30 VAC / DC10Α @ 277VAC, 10Α @ 28VDC1/3 ΟΧΙ, 1/6 NC120 δευτερόλεπτο4"(3) SPST€75.86
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ INC / RIB RIBL4C Κλειστό Προσύρματο Ρελέ (3) spst Spdt10a | AB9QLX 2ETA2 RIBL4C1/3 ΟΧΙ, 1/6 NC10 έως 30 VAC / DC10Α @ 277VAC, 10Α @ 28VDC1/3 ΟΧΙ, 1/6 NC120 δευτερόλεπτο4"(3) SPST, (1) SPDT€96.44
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ INC / RIB RIB2401D Κλειστό Προσύρματο Ρελέ Dpdt 10a @ 30vdc | AB9QLY 2ETA3 RIB2401D1/2 ΟΧΙ, 1/3 NC24 VAC/DC, 120 VAC10A @ 30 VDC1/2 ΟΧΙ, 1/3 NC120 δευτερόλεπτο2.8 "DPDT€42.33
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ INC / RIB RIB2402D Κλειστό Προσύρματο Ρελέ Dpdt 10a @ 30vdc | AB9QLZ 2ETA4 RIB2402D1/2 ΟΧΙ, 1/3 NC24 VAC/DC, 208 έως 277 VAC10A @ 30 VDC1/2 ΟΧΙ, 1/3 NC120 δευτερόλεπτο2.8 "DPDT€37.94

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB ESR01P Enclosed Relay Dpdt 20a @ 300vac
€198.69 /μονάδα