Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FULHAM WH33-120-C Ηλεκτρονικό Έρμα Έρμα 120V 5 έως 64W | AH4RCQ 35JE62

FULHAM WH33-120-C Electronic Ballast Instant 120V 5 έως 64W

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH4RCQ Μοντέλο: WH33-120-CΚωδ. Cross: 35JE62

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€45.85 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρονικό έρμα
Ενισχυτές AC0.53
Παράγοντας έρματος1.18
Οικογένεια έρματοςWorkHorse
Τύπος έρματοςΗλεκτρονικός
Ύψος1"
Watt εισόδουαπό 5 έως 64
Τύπος λάμπαςΣυμπαγής φθορισμός, 2D, T5, T5HO, T8, T8HO, T9, T10, T12, T12HO
Λάμπα Watt64
Μήκος3 13 / 16 "
Έξοδος φωτόςΚανονικός
Ελάχ. Εκκίνηση Temp.-20 βαθμοί F
Αριθμός λαμπτήρων F17T83 ή 4
Αριθμός λαμπτήρων F25T121 ή 2
Αριθμός λαμπτήρων F40T12 U-Bend1
Αριθμός λαμπτήρων4
Συντελεστής ισχύοςΜεγαλύτερο από 0.9
Τύπος έναρξηςΣτιγμή
Συνολική αρμονική παραμόρφωσηΛιγότερο από 33.%
Τάση120
Πλάτος3.12 "
Τύπος καλωδίωσηςΠαράλληλο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3195
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Απενεργοποίηση έρματος: Όχι
    • Αριθμός λαμπτήρων F13T8: 1, 2 ή 3
    • Αριθμός λαμπτήρων F15T8: 2, 3 ή 4
    • Αριθμός λαμπτήρων F18 / 19T8: 1 ή 2
    • Αριθμός λαμπτήρων F20T12: 1 ή 2
    • Αριθμός λαμπτήρων F24T5: 1 ή 2
    • Αριθμός λαμπτήρων F30T8: 1 ή 2
    • Αριθμός λαμπτήρων F30T12: 1 ή 2
    • Αριθμός λαμπτήρων F34T12: 1
    • Αριθμός λαμπτήρων F39T5: 1
    • Αριθμός λαμπτήρων F40BX: 1
    • Αριθμός λαμπτήρων F40T10: 1
    • Αριθμός λαμπτήρων F40T12: 1
    • Αριθμός λαμπτήρων F48T12: 1
    • Αριθμός λαμπτήρων F48T8: 1
    • Αριθμός λαμπτήρων F50BX: 1
    • Αριθμός λαμπτήρων F54T5: 1
    • Αριθμός λαμπτήρων F55BX: 1
    • Αριθμός λαμπτήρων F60 / F64T12: 1
    • Αριθμός λαμπτήρων F60T8: 1
    • Αριθμός λαμπτήρων F72T12: 1
    • Αριθμός λαμπτήρων FC12T5: 1 ή 2

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕλάχ. Εκκίνηση Temp.Ενισχυτές ACΟικογένεια έρματοςΑριθμός λαμπτήρωνΣυντελεστής ισχύοςΤύπος έναρξηςΤάσηΠλάτοςΤιμή
FULHAM WH1-120-L Ηλεκτρονικό Έρμα Έργου -20 Βαθμοί F 0.20A | AH4RCB 35JE49 WH1-120-Λ-20 βαθμοί F0.20WorkHorse2Μεγαλύτερο από 0.9Στιγμή1201"€41.53
FULHAM WH2-120-L Ηλεκτρονικό έρματος Instant 120V 0.33A | AH4RCD 35JE51 WH2-120-Λ-20 βαθμοί F0.33WorkHorse2Μεγαλύτερο από 0.9Στιγμή1201"€46.16
FULHAM WH2-120-C Ηλεκτρονικό έρμα 120V 0.33A πλάτος 5 έως 35 | AH4RCE 35JE52 WH2-120-C-20 βαθμοί F0.33WorkHorse2Μεγαλύτερο από 0.9Στιγμή1201.75 "€40.99
FULHAM WH2-277-L Ηλεκτρονικό έρμα Instant 0.15A 5 έως 35 Πλάτος | AH4RCF 35JE53 WH2-277-Λ-20 βαθμοί F0.15WorkHorse2Μεγαλύτερο από 0.9Στιγμή2771"€39.59
FULHAM WH2-277-C Ηλεκτρονικό Ballast Instant 277V -20 Degrees F | AH4RCG 35JE54 WH2-277-C-20 βαθμοί F0.15WorkHorse2Μεγαλύτερο από 0.9Στιγμή2772 5 / 16 "€40.11
FULHAM WH22-120-L Ηλεκτρονικό έρμα 120V -20 βαθμοί F 5 έως 35 Πλάτος | AH4RCH 35JE55 WH22-120-Λ-20 βαθμοί F0.25WorkHorse2Μεγαλύτερο από 0.9Στιγμή1201"€40.94
FULHAM WH22-120-C Ηλεκτρονικό έρμα -20 βαθμοί F 0.25A Πλάτος 5 έως 35 | AH4RCJ 35JE56 WH22-120-C-20 βαθμοί F0.25WorkHorse2Μεγαλύτερο από 0.9Στιγμή1201.75 "€40.61

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FULHAM WH33-120-C Electronic Ballast Instant 120V 5 έως 64W
€45.85 /μονάδα