CHICAGO PNEUMATIC Air Random Orbital Sander με 6 "PSA Pad


Φίλτρα
Εισαγωγή αέρα: 1 / 4 "NPT , Μέσος χρόνος CFM @ 15 δευτερόλεπτα: 4 , CFM @ Full Load: 16 , Τύπος εξάτμισης: Οπίσθιος , Δωρεάν Ταχύτητα: 12,000 rpm , Υλικό λαβής: Σύνθετος , Υλικό στέγασης: Σύνθετος , HP: 0.20 , Min. Μέγεθος σωλήνα: 3 / 8 " , Μέγεθος μαξιλαριού: 6" , Απαιτούμενη πίεση: 90 psi , Γκάζι: Μοχλός , Μεταβλητή ταχύτητα: Ναι
ΣτυλΜοντέλοΤροχιά διαμέτρου.Συνολικό μήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
CP7255SV
3 / 16 "9 7 / 64 "€426.81
B
CP7255CV
3 / 16 "8 45 / 64 "€410.01
C
CP7255Η
3 / 16 "11 "€483.84
D
CP7255
3 / 16 "11 "€346.70
E
CP7225
3 / 32 "7 5 / 16 "€328.81

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;