Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CHICAGO PNEUMATIC CP7225 Air Random Orbital Sander 0.20hp 6 ίντσες | AA2VGJ 11C920

CHICAGO PNEUMATIC CP7225 Air Random Orbital Trinder 0.20hp 6 Inch

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2VGJ Πρότυπο: CP7225Κωδ. Σταυρού: 11C920
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
€328.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροχιακό τριβείο Air Random
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "NPT
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου4
CFM @ Πλήρες φορτίο16
Τύπος εξάτμισηςΟπίσθιος
Δωρεάν ταχύτητα12,000 rpm
Χειρισμός υλικούΣύνθετος
Στέγαση ΥλικόΣύνθετος
HP0.20
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "
Τροχιά διαμέτρου.3 / 32 "
Συνολικό μήκος7 5 / 16 "
Τύπος προσώπου μαξιλαριούPSA
Μέγεθος Pad6"
Απαιτούμενη πίεση90 psi
Μέγεθος ατράκτου5 / 16 "-24
ΒαλβίδαΜοχλός
Κενό / Μη κενόΧωρίς κενό
Μεταβλητή ταχύτηταΝαι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.1925
Ύψος πλοίου (cm)10.92
Μήκος πλοίου (cm)33.27
Πλάτος πλοίου (cm)20.57
Κωδικός ΕΣ8467111040
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤροχιά διαμέτρου.Συνολικό μήκοςΤιμή
CHICAGO PNEUMATIC CP7255 Air Random Orbital Sander 0.20hp 6 ίντσες | AA2VGL 11C922 CP72553 / 16 "11 "€346.70
CHICAGO PNEUMATIC CP7255CV Air Random Orbital Sander 0.20hp 6 ίντσες | AA2VGM 11C923 CP7255CV3 / 16 "8 45 / 64 "€410.01
CHICAGO PNEUMATIC CP7255H Air Random Orbital Sander 0.20hp 6 ίντσες | AA2VGP 11C925 CP7255Η3 / 16 "11 "€483.84
CHICAGO PNEUMATIC CP7255SV Air Random Orbital Sander 0.20hp 6 ίντσες | AA3YVC 11Z511 CP7255SV3 / 16 "9 7 / 64 "€426.81

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP7225 Air Random Orbital Trinder 0.20hp 6 Inch
€328.81 /μονάδα