Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FULHAM WH1-120-L Ηλεκτρονικό Έρμα Έργου -20 Βαθμοί F 0.20A | AH4RCB 35JE49

FULHAM WH1-120-L Electronic Ballast Workhorse -20 Degrees F 0.20A

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH4RCB Μοντέλο: WH1-120-LΚωδ. Cross: 35JE49

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€41.53 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρονικό έρμα
Ενισχυτές AC0.20
Παράγοντας έρματος1.18
Οικογένεια έρματοςWorkHorse
Τύπος έρματοςΗλεκτρονικός
Ύψος3 / 4 "
Watt εισόδουαπό 5 έως 28
Τύπος λάμπαςΣυμπαγής φθορισμός, 2D, T2, T5, T6
Λάμπα Watt28
Μήκος6"
Έξοδος φωτόςΚανονικός
Ελάχ. Εκκίνηση Temp.-20 βαθμοί F
Αριθμός λαμπτήρων2
Συντελεστής ισχύοςΜεγαλύτερο από 0.9
Τύπος έναρξηςΣτιγμή
Συνολική αρμονική παραμόρφωσηΛιγότερο από 33.%
Τάση120
Πλάτος1"
Τύπος καλωδίωσηςΠαράλληλο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)5.84
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Απενεργοποίηση έρματος: Όχι
    • Αριθμός λαμπτήρων F14T5: 1
    • Αριθμός λαμπτήρων F21T5: 1
    • Αριθμός λαμπτήρων F28T5: 1

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕλάχ. Εκκίνηση Temp.Ενισχυτές ACΟικογένεια έρματοςΑριθμός λαμπτήρωνΣυντελεστής ισχύοςΤύπος έναρξηςΤάσηΠλάτοςΤιμή
FULHAM WH2-120-L Ηλεκτρονικό έρματος Instant 120V 0.33A | AH4RCD 35JE51 WH2-120-Λ-20 βαθμοί F0.33WorkHorse2Μεγαλύτερο από 0.9Στιγμή1201"€46.16
FULHAM WH2-120-C Ηλεκτρονικό έρμα 120V 0.33A πλάτος 5 έως 35 | AH4RCE 35JE52 WH2-120-C-20 βαθμοί F0.33WorkHorse2Μεγαλύτερο από 0.9Στιγμή1201.75 "€40.99
FULHAM WH2-277-L Ηλεκτρονικό έρμα Instant 0.15A 5 έως 35 Πλάτος | AH4RCF 35JE53 WH2-277-Λ-20 βαθμοί F0.15WorkHorse2Μεγαλύτερο από 0.9Στιγμή2771"€39.59
FULHAM WH2-277-C Ηλεκτρονικό Ballast Instant 277V -20 Degrees F | AH4RCG 35JE54 WH2-277-C-20 βαθμοί F0.15WorkHorse2Μεγαλύτερο από 0.9Στιγμή2772 5 / 16 "€40.11
FULHAM WH22-120-L Ηλεκτρονικό έρμα 120V -20 βαθμοί F 5 έως 35 Πλάτος | AH4RCH 35JE55 WH22-120-Λ-20 βαθμοί F0.25WorkHorse2Μεγαλύτερο από 0.9Στιγμή1201"€40.94
FULHAM WH22-120-C Ηλεκτρονικό έρμα -20 βαθμοί F 0.25A Πλάτος 5 έως 35 | AH4RCJ 35JE56 WH22-120-C-20 βαθμοί F0.25WorkHorse2Μεγαλύτερο από 0.9Στιγμή1201.75 "€40.61
FULHAM WH3-120-L Ηλεκτρονικό Έρμα Έργου 120V -20 Βαθμοί F | AH4RCK 35JE57 WH3-120-Λ-20 βαθμοί F0.56WorkHorse2Μεγαλύτερο από 0.9Στιγμή1201.5 "€45.41

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FULHAM WH1-120-L Electronic Ballast Workhorse -20 Degrees F 0.20A
€41.53 /μονάδα