Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FULHAM WH2-120-L Ηλεκτρονικό έρματος Instant 120V 0.33A | AH4RCD 35JE51

FULHAM WH2-120-L Electronic Ballast Instant 120V 0.33A

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH4RCD Μοντέλο: WH2-120-LΚωδ. Cross: 35JE51

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€46.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρονικό έρμα
Ενισχυτές AC0.33
Παράγοντας έρματος1.18
Οικογένεια έρματοςWorkHorse
Τύπος έρματοςΗλεκτρονικός
Ύψος1"
Watt εισόδουαπό 5 έως 35
Τύπος λάμπαςΣυμπαγής φθορισμός, 2D, T5, T5HO, T6, T8, T9, T12
Λάμπα Watt35
Μήκος5.5 "
Έξοδος φωτόςΚανονικός
Ελάχ. Εκκίνηση Temp.-20 βαθμοί F
Αριθμός λαμπτήρων F17T81
Αριθμός λαμπτήρων F25T81
Αριθμός λαμπτήρων F28T81
Αριθμός λαμπτήρων F32T81
Αριθμός λαμπτήρων F32T8 (26W)1
Αριθμός λαμπτήρων F32T8 (28W)1
Αριθμός λαμπτήρων F32T8 (30W)1
Αριθμός λαμπτήρων F32T8U1
Αριθμός λαμπτήρων2
Συντελεστής ισχύοςΜεγαλύτερο από 0.9
Τύπος έναρξηςΣτιγμή
Συνολική αρμονική παραμόρφωσηΛιγότερο από 33.%
Τάση120
Πλάτος1"
Τύπος καλωδίωσηςΠαράλληλο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2025
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Απενεργοποίηση έρματος: Όχι
    • Αριθμός λαμπτήρων F13T8: 1
    • Αριθμός λαμπτήρων F14T5: 1 ή 2
    • Αριθμός λαμπτήρων F15T8: 1
    • Αριθμός λαμπτήρων F18 / 19T8: 1
    • Αριθμός λαμπτήρων F20T12: 1
    • Αριθμός λαμπτήρων F21T5: 1 ή 2
    • Αριθμός λαμπτήρων F24T5: 1
    • Αριθμός λαμπτήρων F28T5: 1
    • Αριθμός λαμπτήρων F30T8: 1

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕλάχ. Εκκίνηση Temp.Ενισχυτές ACΟικογένεια έρματοςΑριθμός λαμπτήρωνΣυντελεστής ισχύοςΤύπος έναρξηςΤάσηΠλάτοςΤιμή
FULHAM WH1-120-L Ηλεκτρονικό Έρμα Έργου -20 Βαθμοί F 0.20A | AH4RCB 35JE49 WH1-120-Λ-20 βαθμοί F0.20WorkHorse2Μεγαλύτερο από 0.9Στιγμή1201"€41.53
FULHAM WH2-120-C Ηλεκτρονικό έρμα 120V 0.33A πλάτος 5 έως 35 | AH4RCE 35JE52 WH2-120-C-20 βαθμοί F0.33WorkHorse2Μεγαλύτερο από 0.9Στιγμή1201.75 "€40.99
FULHAM WH2-277-L Ηλεκτρονικό έρμα Instant 0.15A 5 έως 35 Πλάτος | AH4RCF 35JE53 WH2-277-Λ-20 βαθμοί F0.15WorkHorse2Μεγαλύτερο από 0.9Στιγμή2771"€39.59
FULHAM WH2-277-C Ηλεκτρονικό Ballast Instant 277V -20 Degrees F | AH4RCG 35JE54 WH2-277-C-20 βαθμοί F0.15WorkHorse2Μεγαλύτερο από 0.9Στιγμή2772 5 / 16 "€40.11
FULHAM WH22-120-L Ηλεκτρονικό έρμα 120V -20 βαθμοί F 5 έως 35 Πλάτος | AH4RCH 35JE55 WH22-120-Λ-20 βαθμοί F0.25WorkHorse2Μεγαλύτερο από 0.9Στιγμή1201"€40.94
FULHAM WH22-120-C Ηλεκτρονικό έρμα -20 βαθμοί F 0.25A Πλάτος 5 έως 35 | AH4RCJ 35JE56 WH22-120-C-20 βαθμοί F0.25WorkHorse2Μεγαλύτερο από 0.9Στιγμή1201.75 "€40.61
FULHAM WH3-120-L Ηλεκτρονικό Έρμα Έργου 120V -20 Βαθμοί F | AH4RCK 35JE57 WH3-120-Λ-20 βαθμοί F0.56WorkHorse2Μεγαλύτερο από 0.9Στιγμή1201.5 "€45.41

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FULHAM WH2-120-L Electronic Ballast Instant 120V 0.33A
€46.16 /μονάδα