Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FULHAM IH3-UNV272T12HO Ηλεκτρονικό Ballast Προγραμματισμένο IceHorse | AH4RDB 35JE72

FULHAM IH3-UNV272T12HO Ηλεκτρονικό έρμα προγραμματισμένο IceHorse

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH4RDB Μοντέλο: IH3-UNV272T12HOΚωδ. Cross: 35JE72

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€160.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρονικό έρμα
Ενισχυτές AC1.38
Παράγοντας έρματος1.18
Οικογένεια έρματοςIcehorse
Τύπος έρματοςΗλεκτρονικός
Ύψος1"
Watt εισόδουαπό 54 έως 145
Τύπος λάμπαςT8HO, T10HO, T12HO
Λάμπα Watt102
Μήκος12 "
Έξοδος φωτόςΚανονικός
Ελάχ. Εκκίνηση Temp.-22 βαθμοί F
Αριθμός λαμπτήρων2
Συντελεστής ισχύοςΜεγαλύτερο από 0.98
Τύπος έναρξηςΠρογραμματισμένος
Συνολική αρμονική παραμόρφωσηΛιγότερο από το 10%
Τάσηαπό 120 έως 277
Πλάτος1.75 "
Τύπος καλωδίωσηςΠαράλληλο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6075
Ύψος πλοίου (cm)3.56
Μήκος πλοίου (cm)32.26
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Απενεργοποίηση έρματος: Όχι
    • Αριθμός λαμπτήρων F48T8: 1 ή 2
    • Αριθμός λαμπτήρων F60T8: 1 ή 2
    • Αριθμός λαμπτήρων F60T12: 1 ή 2
    • Υπο-μάρκα: FULHAM ICEHORSE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕλάχ. Εκκίνηση Temp.Ενισχυτές ACΟικογένεια έρματοςΑριθμός λαμπτήρωνΣυντελεστής ισχύοςΤύπος έναρξηςΤάσηΠλάτοςΤιμή
FULHAM WH1-120-L Ηλεκτρονικό Έρμα Έργου -20 Βαθμοί F 0.20A | AH4RCB 35JE49 WH1-120-Λ-20 βαθμοί F0.20WorkHorse2Μεγαλύτερο από 0.9Στιγμή1201"€41.53
FULHAM WH2-120-L Ηλεκτρονικό έρματος Instant 120V 0.33A | AH4RCD 35JE51 WH2-120-Λ-20 βαθμοί F0.33WorkHorse2Μεγαλύτερο από 0.9Στιγμή1201"€46.16
FULHAM WH2-120-C Ηλεκτρονικό έρμα 120V 0.33A πλάτος 5 έως 35 | AH4RCE 35JE52 WH2-120-C-20 βαθμοί F0.33WorkHorse2Μεγαλύτερο από 0.9Στιγμή1201.75 "€40.99
FULHAM WH2-277-L Ηλεκτρονικό έρμα Instant 0.15A 5 έως 35 Πλάτος | AH4RCF 35JE53 WH2-277-Λ-20 βαθμοί F0.15WorkHorse2Μεγαλύτερο από 0.9Στιγμή2771"€39.59
FULHAM WH2-277-C Ηλεκτρονικό Ballast Instant 277V -20 Degrees F | AH4RCG 35JE54 WH2-277-C-20 βαθμοί F0.15WorkHorse2Μεγαλύτερο από 0.9Στιγμή2772 5 / 16 "€40.11
FULHAM WH22-120-L Ηλεκτρονικό έρμα 120V -20 βαθμοί F 5 έως 35 Πλάτος | AH4RCH 35JE55 WH22-120-Λ-20 βαθμοί F0.25WorkHorse2Μεγαλύτερο από 0.9Στιγμή1201"€40.94
FULHAM WH22-120-C Ηλεκτρονικό έρμα -20 βαθμοί F 0.25A Πλάτος 5 έως 35 | AH4RCJ 35JE56 WH22-120-C-20 βαθμοί F0.25WorkHorse2Μεγαλύτερο από 0.9Στιγμή1201.75 "€40.61

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FULHAM IH3-UNV272T12HO Ηλεκτρονικό έρμα προγραμματισμένο IceHorse
€160.51 /μονάδα