Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FOREVERBOLT FBHEXB1213214P5 Hex Head Cap Screw, 1/2-13 X 2-1/4 Inch Size, Stainless Steel, Non Grade, 5Pk | AH7CCX 36RH34

FOREVERBOLT FBHEXB1213214P5 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής, 1/2-13 X 2-1/4 ίντσες μέγεθος, ανοξείδωτο χάλυβα, μη ποιότητας, 5 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7CCX Μοντέλο: FBHEXB1213214P5Cross Ref: 36RH34
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
€21.67 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος1 / 2 "-13
φινίρισμαNL-19 (SM)
Βαθμός18-8 (304)
Ύψος κεφαλιού5 / 16 "
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος3 / 4 "
Μήκος2.25 "
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος1-1 / 4 "
Σκληρότητα RockwellB80 έως C32
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό85,000 σε 150,000 PSI
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνUNC (χονδροειδές)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.333
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)16.51
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FOREVERBOLT FBHEXB1213214P5 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής, 1/2-13 X 2-1/4 ίντσες μέγεθος, ανοξείδωτο χάλυβα, μη ποιότητας, 5 Pk
€21.67 /πακέτο