Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MONSTER 251-004095B Carbide End Mill 3/32 ίντσες διάμετρος | AH8TZC 38ZD18

MONSTER 251-004095B Μύλος άκρου καρβιδίου 3/32 ίντσες Διάμετρος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8TZC Μοντέλο: 251-004095BCross Ref: 38ZD18
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
€71.33 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςCorner Chamfer End Mill
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Τύπος κοπήςΚέντρο
Τύπος διάστασηςΚλασματική ίντσα
Εφαρμογή End MillΤραχύ / φινίρισμα
Τέλος Mill MillΓωνιακή λοξότμηση
φινίρισμαAlTiN
Βαθμόςυψηλής απόδοσης
Γωνία HelixΜεταβλητός
Μήκος κοπής3 / 16 "
Αριθμός λίστας251
ΥλικόΚαρβίδιο
Φρεζάρισμα Ντιά.3 / 32 "
Μήκος λαιμού0.562 "
Αριθμός φλαούτων4
Συνολικό μήκος2.5 "
ΠίσσαΑνισος
Σανκ Ντία.1 / 8 "
Τύπος στελέχουςΕτερόφυλη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0094
Ύψος πλοίου (cm)1.14
Μήκος πλοίου (cm)1.14
Πλάτος πλοίου (cm)8.51
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μονό άκρο / διπλό άκρο: μονό άκρο
    • Steel (P) Συμβατότητα: Ναι
    • Ανοξείδωτη (M) Συμβατότητα: Ναι
    • Χυτοσίδηρος (K) Συμβατότητα: Ναι
    • Μη σιδηρούχα (N) Συμβατότητα: Ναι
    • Super Alloy (S) Συμβατότητα: Ναι
    • Σκληρυμένη (H) Συμβατότητα: Ναι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΓωνία HelixΜήκος κοπήςΜήκος λαιμούΑριθμός φλαούτωνΣυνολικό μήκοςΤιμή
MONSTER 251-003085B Ακραίος μύλος γωνιακής λοξοτομής, διάμετρος φρεζαρίσματος 3/32 ιντσών, καρβίδιο, μη ψυκτικό | CF2LNW 55HJ28 251-003085B30 μοίρες9 / 64 "0"31-1 / 2 "€33.57

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MONSTER 251-004095B Μύλος άκρου καρβιδίου 3/32 ίντσες Διάμετρος
€71.33 /μονάδα