Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FILLRITE FR20V Χειροκίνητη Εμβολοφόρο Αντλία, με Τηλεσκοπικό Σωλήνα Αναρρόφησης | AC4RXP 30J077

FILLRITE FR20V Χειροκίνητη Εμβολοφόρο Αντλία, με Τηλεσκοπικό Σωλήνα Αναρρόφησης

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4RXP Μοντέλο: FR20VCross Ref: 30J077

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα
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
€175.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧειροκίνητη αντλία τυμπάνου
Τύπος ενέργειαςΜοχλός
Προσαρμογέας Dia.2"
Υλικό προσαρμογέαΠολυπροπυλένιο
Τύπος προσαρμογέαΠώμα
Μήκος σωλήνα εκφόρτισης96 "
Μέγεθος αναγνωριστικού εξόδου σωλήνα εκφόρτισης3 / 4 "
Μέγεθος OD εξόδου σωλήνα εκφόρτισης1-1 / 8 "
Υλικό σωληνώσεων εκκένωσηςΠολυμερές
Για χρήση OnΤύμπανα, Totes και βαρέλια
Υλικό φλάντζαςNA
GPM11 ουγκιές Ανά εγκεφαλικό επεισόδιο
Στέγαση ΥλικόΠολυπροπυλένιο
Μέγεθος εισόδου1"
Μέγιστη. GPM για λάδι11 ουγκιές Ανά εγκεφαλικό επεισόδιο
Μέγιστη. GPM για νερό11 ουγκιές Ανά εγκεφαλικό επεισόδιο
Μέγιστη. Κεφάλι115 πόδια.
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.120 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση50 psi
Μέγιστη. Θερμ.120 βαθμοί F
Μέγιστη. Ιξώδες50 SSU
Μέγιστη κεφαλή115 πόδια.
ΜετρημένοςΟχι
Ουγγιές ανά εγκεφαλικό επεισόδιο11 ουγκιά
Μέγεθος εξόδου3/4 "FNPT
Συνολικό μήκος35.5 "
Εύρος pHαπό 3.6 έως 11.9
Υλικό εμβόλουΠολυπροπυλένιο
Υλικό σώματος αντλίαςΠολυπροπυλένιο
Υλικό σφραγίδαςΠολυαιθυλένιο
Μήκος σωλήνα αναρρόφησης19-3/4" to 35-1/2"
Μέγεθος αναγνωριστικού εξόδου σωλήνα αναρρόφησης1"
Μέγεθος OD εξόδου σωλήνα αναρρόφησης1-1 / 8 "
Τύπος σωλήνα αναρρόφησηςΤηλεσκοπικός
Υγρό υλικόΠολυπροπυλένιο, φθοράνθρακας

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.3725
Ύψος πλοίου (cm)11.18
Μήκος πλοίου (cm)53.85
Πλάτος πλοίου (cm)24.13
Κωδικός ΕΣ8424890000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Fill-Rite FR20V αντλία χειρός κατάλληλη για μεταφορά ελαίων λαδιών, ρευστών μετάδοσης, ψυκτικών, αντιψυκτικών & υδραυλικών λαδιών από δεξαμενές, δοχεία και βαρέλια για συντήρηση βιομηχανικών μηχανημάτων και εφαρμογές αυτοκινήτων
    • Ελαφριά αλλά ανθεκτική κατασκευή πολυπροπυλενίου για λειτουργία χωρίς κόπωση και αντοχή σε κρούση
    • Στεγανοποιητικά φθοράνθρακα για στεγανή στεγανοποίηση και αυτορυθμιζόμενη δράση για συνεπή έξοδο
    • Παρέχει υγρό 0.325 λίτρων ανά εγκεφαλικό επεισόδιο

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΤύπος προσαρμογέαΓια χρήση OnΜέγιστη. ΙξώδεςΜέγεθος εξόδουΣυνολικό μήκοςΕύρος pHΥλικό εμβόλουΤιμή
Χειροκίνητη αντλία μεταφοράς καυσίμου τύπου εμβόλου FILLRITE FR152, έξοδος 3/4 ιντσών | AB2VRR 1P892 FR152-2 "Μπουνγκ-1500 SSU3/4 "FNPT19 "--€368.17
FILLRITE FR112A Χειροποίητη αντλία τυμπάνου, Αυτόματο αστάρωμα, Περιστροφική δράση | AB2VRT 1P893 FR112Α-2 "Μπουνγκ-1500 SSU3/4 "FNPT24 "--€358.34
FILLRITE FR151 έμβολο χειροκίνητη αντλία με τηλεσκοπικό σωλήνα & στόμιο κουβαδιού | AC9VVT 3KUE7 FR151-ΠώμαΤύμπανα, Totes και βαρέλια1500 SSU3/4 "FNPT34.75 "από 5 έως 7Αλουμίνιο€355.11
FILLRITE FR112AC Χειροκίνητη αντλία τυμπάνου, Σύνδεση εκκένωσης τύπου FNPT | AD7QMT 4FY14 FR112AC---1500 SSU3/4 "FNPT13 "--€555.87
Χειροκίνητη αντλία τυμπάνου FILLRITE FRHP32V, με τηλεσκοπικό σωλήνα αναρρόφησης | AF2RJT 6XGV2 FRHP32V-ΠώμαDEF, ελαφρά λιπαντικά, λιπαντικά γραναζιών, υδραυλικά λάδια50 SSU3 / 4 "35.5 "από 3.6 έως 11.9Πολυπροπυλένιο€185.98
Περιστροφική χειροκίνητη αντλία FILLRITE SD62, περίβλημα από χυτοσίδηρο, στόμιο δοχείου, βάση δεξαμενής | AH9KCJ 3MMD4 SD6239 "-------€128.77
FILLRITE SD11 μοχλός εμβολοφόρος αντλία, χάλυβας, μήκος 35 ιντσών, 55 Gal | AH9KCK 3MMD6 SD1135 "-------€73.05

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FILLRITE FR20V Χειροκίνητη Εμβολοφόρο Αντλία, με Τηλεσκοπικό Σωλήνα Αναρρόφησης
€175.61 /μονάδα