FILLRITE FR112A Χειροποίητη αντλία τυμπάνου, Αυτόματο αστάρωμα, Περιστροφική δράση | AB2VRT 1P893

FILLRITE FR112A Χειροποίητη αντλία τυμπάνου, Αυτόματο αστάρωμα, Περιστροφική δράση

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2VRT Μοντέλο: FR112AΣταυρός: 1P893

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€358.34 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧειροκίνητη αντλία τυμπάνου
Τύπος προσαρμογέα2 "Μπουνγκ
GPM11.5
Ύψος7.25 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα8ft.
Στέγαση ΥλικόΧυτά αλουμίνιο
Μέγεθος εισόδου1 "MNPT
Μέγιστη. Ιξώδες1500 SSU
Μέγεθος εξόδου3/4 "FNPT
Συνολικό μήκος24 "
Υλικό σφραγίδαςBuna-N
ΑυτοπροστασίαΝαι
Μήκος σωλήνα αναρρόφησης22 "έως 40"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.01
Ύψος πλοίου (cm)59.94
Μήκος πλοίου (cm)22.35
Πλάτος πλοίου (cm)22.61
Κωδικός ΕΣ8413200000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Fill-Rite FR112A βαρέως τύπου αντλία χειρός για μεταφορά βενζίνης, κηροζίνης, ντίζελ και βιοντίζελ σε εφαρμογές πετρελαίου και φυσικού αερίου και αυτοκινήτων
    • Η αντλία προσαρμόζεται εύκολα σε τυπικό τύμπανο με 2 ιντσών NPT
    • Ρότορα από χυτοσίδηρο & περίβλημα από χυτό αλουμίνιο για μακροχρόνια λειτουργία & αντοχή στην τριβή
    • Ενσωματωμένο με ενσωματωμένη βαλβίδα ελέγχου & φίλτρο για την αποτροπή εισροής καυσίμου από ανεπιθύμητη ροή και ανεπιθύμητους ρύπους αντίστοιχα
    • Αντιστροφή δράσης για γρήγορη αντιστροφή ροής υγρού
    • Διατίθεται με στόμιο ακροφυσίων, σωλήνα 8 ιντσών και σωλήνα αναρρόφησης από τηλεσκοπικό χάλυβα
    • Παρέχει έως και 37.85 λίτρα ή 10 γαλόνια σε 100 περιστροφές
    • UL-λίστα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΤύπος προσαρμογέαΓια χρήση OnΜέγιστη. ΙξώδεςΜέγεθος εξόδουΣυνολικό μήκοςΕύρος pHΥλικό εμβόλουΤιμή
Χειροκίνητη αντλία μεταφοράς καυσίμου τύπου εμβόλου FILLRITE FR152, έξοδος 3/4 ιντσών | AB2VRR 1P892 FR152-2 "Μπουνγκ-1500 SSU3/4 "FNPT19 "--€368.17
FILLRITE FR20V Χειροκίνητη Εμβολοφόρο Αντλία, με Τηλεσκοπικό Σωλήνα Αναρρόφησης | AC4RXP 30J077 FR20V-ΠώμαΤύμπανα, Totes και βαρέλια50 SSU3/4 "FNPT35.5 "από 3.6 έως 11.9Πολυπροπυλένιο€175.61
FILLRITE FR151 έμβολο χειροκίνητη αντλία με τηλεσκοπικό σωλήνα & στόμιο κουβαδιού | AC9VVT 3KUE7 FR151-ΠώμαΤύμπανα, Totes και βαρέλια1500 SSU3/4 "FNPT34.75 "από 5 έως 7Αλουμίνιο€355.11
FILLRITE FR112AC Χειροκίνητη αντλία τυμπάνου, Σύνδεση εκκένωσης τύπου FNPT | AD7QMT 4FY14 FR112AC---1500 SSU3/4 "FNPT13 "--€555.87
Χειροκίνητη αντλία τυμπάνου FILLRITE FRHP32V, με τηλεσκοπικό σωλήνα αναρρόφησης | AF2RJT 6XGV2 FRHP32V-ΠώμαDEF, ελαφρά λιπαντικά, λιπαντικά γραναζιών, υδραυλικά λάδια50 SSU3 / 4 "35.5 "από 3.6 έως 11.9Πολυπροπυλένιο€185.98
Περιστροφική χειροκίνητη αντλία FILLRITE SD62, περίβλημα από χυτοσίδηρο, στόμιο δοχείου, βάση δεξαμενής | AH9KCJ 3MMD4 SD6239 "-------€128.77
FILLRITE SD11 μοχλός εμβολοφόρος αντλία, χάλυβας, μήκος 35 ιντσών, 55 Gal | AH9KCK 3MMD6 SD1135 "-------€73.05

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FILLRITE FR112A Χειροποίητη αντλία τυμπάνου, Αυτόματο αστάρωμα, Περιστροφική δράση
€358.34 /μονάδα