FILLRITE Χειροκίνητες αντλίες τυμπάνου


Φίλτρα
Μήκος σωλήνα: 8ft. , Μέγιστη. Κεφάλι: 115 πόδια. , Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού: 120 βαθμοί F , Μέγιστη. Πίεση: 50 psi , Μέγιστη. Θερμ.: 120 βαθμοί F , Μέγιστο κεφάλι: 115 πόδια. , RPM: 1725 και 1425
ΣτυλΜοντέλοΜήκοςΤύπος προσαρμογέαΓια χρήση OnΜέγιστη. ΙξώδεςΜέγεθος εξόδουΣυνολικό μήκοςΕύρος pHΥλικό εμβόλουΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
FR20V
-ΠώμαΤύμπανα, Totes και βαρέλια50 SSU3/4 "FNPT35.5 "από 3.6 έως 11.9Πολυπροπυλένιο€175.61
B
FR112AC
---1500 SSU3/4 "FNPT13 "--€555.87
C
FR112Α
-2 "Μπουνγκ-1500 SSU3/4 "FNPT24 "--€358.34
D
FR152
-2 "Μπουνγκ-1500 SSU3/4 "FNPT19 "--€368.17
E
FR151
-ΠώμαΤύμπανα, Totes και βαρέλια1500 SSU3/4 "FNPT34.75 "από 5 έως 7Αλουμίνιο€355.11
F
FRHP32V
-ΠώμαDEF, ελαφρά λιπαντικά, λιπαντικά γραναζιών, υδραυλικά λάδια50 SSU3 / 4 "35.5 "από 3.6 έως 11.9Πολυπροπυλένιο€185.98
G
SD11
35 "-------€73.05
H
SD62
39 "-------€128.77

Χειροκίνητες αντλίες τυμπάνου

Οι χειροκίνητες αντλίες τυμπάνων Fill-Rite έχουν σχεδιαστεί για την άντληση χειροκίνητων υγρών, καυσίμων και λαδιών από βαρέλια ή βαρέλια. Αυτές οι αντλίες χρησιμοποιούν στρόφαλο, μοχλό, έμβολο ή λαβή ώθησης για να δημιουργήσουν μια δύναμη αναρρόφησης και να στραγγίσουν εύκολα το υγρό. Διαθέτουν προσαρμογέα bung για τη μεταφορά εξαρτημάτων από το ένα τύμπανο στο άλλο με τη βοήθεια ενός προσαρτημένου σωλήνα και μιας βαλβίδας κατά του σιφονίου για την αποτροπή της ροής του υγρού. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτές τις αντλίες που διατίθενται σε υλικά από χυτοσίδηρο, πολυπροπυλένιο, αλουμίνιο και ατσάλι Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;