FILLRITE FR151 έμβολο χειροκίνητη αντλία με τηλεσκοπικό σωλήνα & στόμιο κουβαδιού | AC9VVT 3KUE7

FILLRITE Χειροκίνητη αντλία εμβόλων FR151 με τηλεσκοπικό σωλήνα & στόμιο κουβαδιού

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC9VVT Μοντέλο: FR151Cross Ref: 3KUE7

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€355.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧειροκίνητη αντλία τυμπάνου
Τύπος ενέργειαςΈμβολο
Προσαρμογέας Dia.2"
Υλικό προσαρμογέααλουμίνιο
Τύπος προσαρμογέαΠώμα
Υλικό σωληνώσεων εκκένωσηςΧυτοσίδηρος και Αλουμίνιο
Για χρήση OnΤύμπανα, Totes και βαρέλια
Υλικό φλάντζαςΝιτρίλιο
GPM20
Στέγαση ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγεθος εισόδου1"
Μέγιστη. GPM για λάδι11 ουγκιές Ανά εγκεφαλικό επεισόδιο
Μέγιστη. GPM για νερό11 ουγκιές Ανά εγκεφαλικό επεισόδιο
Μέγιστη. Κεφάλι115 πόδια.
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.120 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση50 psi
Μέγιστη. Θερμ.120 βαθμοί F
Μέγιστη. Ιξώδες1500 SSU
Μέγιστη κεφαλή115 πόδια.
ΜετρημένοςΟχι
Ουγγιές ανά εγκεφαλικό επεισόδιο25.6 ουγκιά
Μέγεθος εξόδου3/4 "FNPT
Συνολικό μήκος34.75 "
Εύρος pHαπό 5 έως 7
Υλικό εμβόλουΑλουμίνιο
Υλικό σώματος αντλίαςΑλουμίνιο
Υλικό σφραγίδαςΠολυαιθυλένιο
Μήκος σωλήνα αναρρόφησης20 "έως 34-1 / 2"
Μέγεθος αναγνωριστικού εξόδου σωλήνα αναρρόφησης1"
Μέγεθος OD εξόδου σωλήνα αναρρόφησης1-1 / 8 "
Τύπος σωλήνα αναρρόφησηςΤηλεσκοπικός
Υγρό υλικόΑλουμίνιο, Buna-N, PTFE Resin, 301 ανοξείδωτο ατσάλι, επιχρυσωμένο χάλυβα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.4
Ύψος πλοίου (cm)21.59
Μήκος πλοίου (cm)59.69
Πλάτος πλοίου (cm)21.59
Κωδικός ΕΣ8413200000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Εμβολοφόρο αντλία με ατσάλινο τηλεσκοπικό σωλήνα αναρρόφησης και σωλήνα κουβαλιού που χρησιμοποιείται για μεταφορά χαμηλού όγκου βενζίνης, ντίζελ και κηροζίνης από βαρέλια και βαρέλια (δεν είναι κατάλληλο με νερό)
    • Κατάλληλο για χρήση σε στενούς χώρους
    • Μεταφέρει έως και 20 γαλόνια ανά 100 διαδρομές και μπορεί να ρυθμιστεί για αναστρέψιμη ροή

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΤύπος προσαρμογέαΓια χρήση OnΜέγιστη. ΙξώδεςΜέγεθος εξόδουΣυνολικό μήκοςΕύρος pHΥλικό εμβόλουΤιμή
Χειροκίνητη αντλία μεταφοράς καυσίμου τύπου εμβόλου FILLRITE FR152, έξοδος 3/4 ιντσών | AB2VRR 1P892 FR152-2 "Μπουνγκ-1500 SSU3/4 "FNPT19 "--€368.17
FILLRITE FR112A Χειροποίητη αντλία τυμπάνου, Αυτόματο αστάρωμα, Περιστροφική δράση | AB2VRT 1P893 FR112Α-2 "Μπουνγκ-1500 SSU3/4 "FNPT24 "--€358.34
FILLRITE FR20V Χειροκίνητη Εμβολοφόρο Αντλία, με Τηλεσκοπικό Σωλήνα Αναρρόφησης | AC4RXP 30J077 FR20V-ΠώμαΤύμπανα, Totes και βαρέλια50 SSU3/4 "FNPT35.5 "από 3.6 έως 11.9Πολυπροπυλένιο€175.61
FILLRITE FR112AC Χειροκίνητη αντλία τυμπάνου, Σύνδεση εκκένωσης τύπου FNPT | AD7QMT 4FY14 FR112AC---1500 SSU3/4 "FNPT13 "--€555.87
Χειροκίνητη αντλία τυμπάνου FILLRITE FRHP32V, με τηλεσκοπικό σωλήνα αναρρόφησης | AF2RJT 6XGV2 FRHP32V-ΠώμαDEF, ελαφρά λιπαντικά, λιπαντικά γραναζιών, υδραυλικά λάδια50 SSU3 / 4 "35.5 "από 3.6 έως 11.9Πολυπροπυλένιο€185.98
Περιστροφική χειροκίνητη αντλία FILLRITE SD62, περίβλημα από χυτοσίδηρο, στόμιο δοχείου, βάση δεξαμενής | AH9KCJ 3MMD4 SD6239 "-------€128.77
FILLRITE SD11 μοχλός εμβολοφόρος αντλία, χάλυβας, μήκος 35 ιντσών, 55 Gal | AH9KCK 3MMD6 SD1135 "-------€73.05

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FILLRITE Χειροκίνητη αντλία εμβόλων FR151 με τηλεσκοπικό σωλήνα & στόμιο κουβαδιού
€355.11 /μονάδα