BRADY Δείκτης σωλήνων, νερό πυροπροστασίας


Φίλτρα
Χρώμα φόντου: Red , Χρώμα μύθου: Άσπρο , Μήκος ρολού: 30ft.
ΣτυλΜοντέλοΤαιριάζει με Pipe ODΎψοςΣτυλ επισήμανσης επισήμανσηςΔείκτες ανά κάρταΥλικόΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
41462
-8"Snap-On-Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο8"€129.35
B
5689-O
-5"Snap-On-Πολυεστέρας PVF8"€17.02
C
15542
-12 "Αυτοκόλλητες-Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο12 "€162.33
D
73891
-2"Αυτοκόλλητες25B-736 Αυτοκόλλητο πλαστικό φιλμ12 "€64.48
E
20430
-1"Αυτοκόλλητες25B-736 Αυτοκόλλητο πλαστικό φιλμ8"€40.20
B
5689-I
1-1/2 to 2-3/8"9"Snap-On-Πολυεστέρας PVF8"€20.99
F
4060-B
1-1/2 to 2-3/8"8"Snap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο8"€15.33
F
4060-C
2-1/2 to 3-7/8"8"Snap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο8"€27.85
B
5689-II
2-1/2" to 7-7/8"-Snap-On-Πολυεστέρας PVF-€31.40
F
4060-Α
3/4 to 1-3/8"8"Snap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο8"€9.82
G
7110-4
3/4" to 2-3/8"1.125 "Αυτοκόλλητες4Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο7"€5.24
H
4060-D
4 έως 6 "8"Snap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο8"€28.17
I
5689-HPHV
8 "και μεγαλύτερο4.25 "Ιμάντας-Πολυεστέρας πάνω από πλαστικοποιημένο πλαστικό φορέα από φίμπεργκλας32 "€44.24
J
7110-1Ην
8 "και μεγαλύτερο4"Αυτοκόλλητες1Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο24 "€1.18
K
4060-G
8 "έως 9-7 / 8"10 "Ιμάντας1Τυπωμένο πλαστικό φύλλο10 "€32.66
K
4060-Η
10 "έως 15"9 5 / 16 "Ιμάντας1Τυπωμένο πλαστικό φύλλο9 5 / 16 "€44.24

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;