Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 4060-H Σωλήνας Πυροπροστασία Νερό 10 έως 15in | AE4KPQ 5LEX4

BRADY 4060-H Pipe Marker Fire Protection Water 10 έως 15in

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE4KPQ Μοντέλο: 4060-HCross Ref: 5LEX4

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€44.24 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔείκτης σωλήνων
Χρώμα του φόντουRed
Ταιριάζει με Pipe OD10 "έως 15"
Ύψος9 5 / 16 "
Χρώμα θρύλουΆσπρο
Στυλ επισήμανσης επισήμανσηςΙμάντας
Δείκτες ανά κάρτα1
ΥλικόΤυπωμένο πλαστικό φύλλο
Πλάτος9 5 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2295
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)81.28
Πλάτος πλοίου (cm)25.65
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤαιριάζει με Pipe ODΎψοςΣτυλ επισήμανσης επισήμανσηςΔείκτες ανά κάρταΥλικόΠλάτοςΤιμή
BRADY 5689-HPHV Σωλήνας Πυροπροστασίας Νερό Λευκό | AA6MTD 14Η845 5689-HPHV8 "και μεγαλύτερο4.25 "Ιμάντας-Πολυεστέρας πάνω από πλαστικοποιημένο πλαστικό φορέα από φίμπεργκλας32 "€44.24
BRADY 5689-I Σωλήνας Πυροπροστασία Νερό Κόκκινο | AA6MTE 14Η846 5689-I1-1/2 to 2-3/8"9"Snap-On-Πολυεστέρας PVF8"€20.99
BRADY 5689-O Pipe Marker Πυροπροστασία Νερό Κόκκινο | AA6MTF 14H847 5689-O-5"Snap-On-Πολυεστέρας PVF8"€17.02
BRADY 4060-G Pipe Marker Fire Protection Water 8 έως 9-7/8 | AE4KPP 5LEX3 4060-G8 "έως 9-7 / 8"10 "Ιμάντας1Τυπωμένο πλαστικό φύλλο10 "€32.66
BRADY 4060-A Σωλήνας Πυροπροστασία Νερό Κόκκινο | AE8YWP 6GP86 4060-Α3/4 to 1-3/8"8"Snap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο8"€9.82
BRADY 4060-B Σωλήνας Πυροπροστασία Νερό Κόκκινο | AE8ZHA 6GT35 4060-B1-1/2 to 2-3/8"8"Snap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο8"€15.33
BRADY 4060-C Σωλήνας Πυροπροστασία Νερό Κόκκινο | AE8ZHP 6GT75 4060-C2-1/2 to 3-7/8"8"Snap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο8"€27.85

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 4060-H Pipe Marker Fire Protection Water 10 έως 15in
€44.24 /μονάδα