Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 7110-4 Pipe Marker Πυροπροστασία Νερό Κόκκινο | AE9TEL 6M465

BRADY 7110-4 Pipe Marker Fire Protection Water Red

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9TEL Πρότυπο: 7110-4Σταυρός: 6M465

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€5.24 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔείκτης σωλήνων
Χρώμα του φόντουRed
Ταιριάζει με Pipe OD3/4" to 2-3/8"
Ύψος1.125 "
Χρώμα θρύλουΆσπρο
Στυλ επισήμανσης επισήμανσηςΑυτοκόλλητες
Δείκτες ανά κάρτα4
ΥλικόΕυαίσθητο σε πίεση βινύλιο
Πλάτος7"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)6.22
Μήκος πλοίου (cm)1.52
Πλάτος πλοίου (cm)37.47
Κωδικός ΕΣ3919905060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤαιριάζει με Pipe ODΎψοςΣτυλ επισήμανσης επισήμανσηςΔείκτες ανά κάρταΥλικόΠλάτοςΤιμή
BRADY 5689-HPHV Σωλήνας Πυροπροστασίας Νερό Λευκό | AA6MTD 14Η845 5689-HPHV8 "και μεγαλύτερο4.25 "Ιμάντας-Πολυεστέρας πάνω από πλαστικοποιημένο πλαστικό φορέα από φίμπεργκλας32 "€44.24
BRADY 5689-I Σωλήνας Πυροπροστασία Νερό Κόκκινο | AA6MTE 14Η846 5689-I1-1/2 to 2-3/8"9"Snap-On-Πολυεστέρας PVF8"€20.99
BRADY 5689-O Pipe Marker Πυροπροστασία Νερό Κόκκινο | AA6MTF 14H847 5689-O-5"Snap-On-Πολυεστέρας PVF8"€17.02
BRADY 4060-G Pipe Marker Fire Protection Water 8 έως 9-7/8 | AE4KPP 5LEX3 4060-G8 "έως 9-7 / 8"10 "Ιμάντας1Τυπωμένο πλαστικό φύλλο10 "€32.66
BRADY 4060-H Σωλήνας Πυροπροστασία Νερό 10 έως 15in | AE4KPQ 5LEX4 4060-Η10 "έως 15"9 5 / 16 "Ιμάντας1Τυπωμένο πλαστικό φύλλο9 5 / 16 "€44.24
BRADY 4060-A Σωλήνας Πυροπροστασία Νερό Κόκκινο | AE8YWP 6GP86 4060-Α3/4 to 1-3/8"8"Snap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο8"€9.82
BRADY 4060-B Σωλήνας Πυροπροστασία Νερό Κόκκινο | AE8ZHA 6GT35 4060-B1-1/2 to 2-3/8"8"Snap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο8"€15.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 7110-4 Pipe Marker Fire Protection Water Red
€5.24 /μονάδα