Χειροκίνητη αντλία μεταφοράς καυσίμου τύπου εμβόλου FILLRITE FR152, έξοδος 3/4 ιντσών | AB2VRR 1P892

FILLRITE Χειροκίνητη αντλία μεταφοράς καυσίμου τύπου εμβόλου FR152, έξοδος 3/4 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2VRR Μοντέλο: FR152Σταυρός: 1P892

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€368.17 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧειροκίνητη αντλία τυμπάνου
Τύπος προσαρμογέα2 "Μπουνγκ
GPM20
Ύψος8"
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα8ft.
Στέγαση ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγεθος εισόδου1 "MNPT
Μέγιστη. Ιξώδες1500 SSU
Μέγεθος εξόδου3/4 "FNPT
Συνολικό μήκος19 "
Υλικό σφραγίδαςBuna-N
ΑυτοπροστασίαΝαι
Πλάτος6.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.75
Ύψος πλοίου (cm)60.71
Μήκος πλοίου (cm)22.35
Πλάτος πλοίου (cm)22.1
Κωδικός ΕΣ8413200000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Χειροκίνητη αντλία Fill-Rite FR152 κατάλληλη για μεταφορά ρευστών μέσου ιξώδους, συμπεριλαμβανομένων καυσίμων ντίζελ, λαδιών και βενζίνης από totes, βαρέλια και βαρέλια για εφαρμογές αυτοκινήτων
    • Περίβλημα από χυτό αλουμίνιο με επένδυση από ανοξείδωτο ατσάλι για προστασία έναντι λειαντικών υγρών και σκληρών βιομηχανικών συνθηκών
    • Εύκολος προσαρμογέας δύο δεξαμενών για γρήγορη εγκατάσταση και αντοχή στη διάβρωση, ρυθμιζόμενος σωλήνας αναρρόφησης για ανθεκτικότητα
    • Περιστρεφόμενη δράση εμβόλου 180 μοιρών για εύκολη αντιστροφή ροής αντλίας
    • Παρέχει 76 λίτρα ανά 100 πινελιές
    • UL-λίστα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΤύπος προσαρμογέαΓια χρήση OnΜέγιστη. ΙξώδεςΜέγεθος εξόδουΣυνολικό μήκοςΕύρος pHΥλικό εμβόλουΤιμή
FILLRITE FR112A Χειροποίητη αντλία τυμπάνου, Αυτόματο αστάρωμα, Περιστροφική δράση | AB2VRT 1P893 FR112Α-2 "Μπουνγκ-1500 SSU3/4 "FNPT24 "--€358.34
FILLRITE FR20V Χειροκίνητη Εμβολοφόρο Αντλία, με Τηλεσκοπικό Σωλήνα Αναρρόφησης | AC4RXP 30J077 FR20V-ΠώμαΤύμπανα, Totes και βαρέλια50 SSU3/4 "FNPT35.5 "από 3.6 έως 11.9Πολυπροπυλένιο€175.61
FILLRITE FR151 έμβολο χειροκίνητη αντλία με τηλεσκοπικό σωλήνα & στόμιο κουβαδιού | AC9VVT 3KUE7 FR151-ΠώμαΤύμπανα, Totes και βαρέλια1500 SSU3/4 "FNPT34.75 "από 5 έως 7Αλουμίνιο€355.11
FILLRITE FR112AC Χειροκίνητη αντλία τυμπάνου, Σύνδεση εκκένωσης τύπου FNPT | AD7QMT 4FY14 FR112AC---1500 SSU3/4 "FNPT13 "--€555.87
Χειροκίνητη αντλία τυμπάνου FILLRITE FRHP32V, με τηλεσκοπικό σωλήνα αναρρόφησης | AF2RJT 6XGV2 FRHP32V-ΠώμαDEF, ελαφρά λιπαντικά, λιπαντικά γραναζιών, υδραυλικά λάδια50 SSU3 / 4 "35.5 "από 3.6 έως 11.9Πολυπροπυλένιο€185.98
Περιστροφική χειροκίνητη αντλία FILLRITE SD62, περίβλημα από χυτοσίδηρο, στόμιο δοχείου, βάση δεξαμενής | AH9KCJ 3MMD4 SD6239 "-------€128.77
FILLRITE SD11 μοχλός εμβολοφόρος αντλία, χάλυβας, μήκος 35 ιντσών, 55 Gal | AH9KCK 3MMD6 SD1135 "-------€73.05

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FILLRITE Χειροκίνητη αντλία μεταφοράς καυσίμου τύπου εμβόλου FR152, έξοδος 3/4 ιντσών
€368.17 /μονάδα