Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TRIPP LITE PR 12 Μετατροπέας εναλλασσόμενου ρεύματος σε συνεχές ρεύμα 9.5a | AE4CXB 5JK18

TRIPP LITE PR 12 Μετατροπέας εναλλασσόμενου ρεύματος σε συνεχές ρεύμα 9.5a

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE4CXB Μοντέλο: PR 12Cross Ref: 5JK18

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα
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
€220.24 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDC Τροφοδοτικό
Βάθος7.75 "
Ύψος4.5 "
Συχνότητα εισόδου60 Hz
Τάση Εισόδου120 VAC
Ρεύμα εξόδου9.5 Amps
Βολτ εξόδου (DC)13.8VDC
Πλάτος6.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.85
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)24.13
Πλάτος πλοίου (cm)18.54
Κωδικός ΕΣ8504409570
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΤάση ΕισόδουΡεύμα εξόδουΠλάτοςΤιμή
Μετατροπέας TRIPP LITE PR 25 Ac σε Dc 20a | AE4CXC 5JK19 PR 2510.25 "6.75 "120 VAC20 Amps6.75 "€434.32
Μετατροπέας TRIPP LITE PR 40 Ac σε Dc 32a | AE4CXD 5JK20 PR 4011.5 "6.75 "120 VAC32 Amps10.5 "€616.93
TRIPP LITE PR 60 Ac to Dc Converter 48a | AE4CXE 5JK21 PR 6011.5 "6.75 "120 VAC48 Amps10.5 "€804.33
Μετατροπέας TRIPP LITE PR 7 Ac σε Dc 7a | AE4CXF 5JK22 PR 77.5 "3.75 "120 VAC7 Amps6.5 "€143.81
TRIPP LITE PR3UL Dc Τροφοδοτικό 120v 3a | AF9LNC 30EF37 PR3UL7"5.5 "1200 έως 3 Amps3.5 "€157.57

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TRIPP LITE PR 12 Μετατροπέας εναλλασσόμενου ρεύματος σε συνεχές ρεύμα 9.5a
€220.24 /μονάδα