Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

REESE 700801142 Γρήγορος σύνδεσμος 1/4 ίντσες 3500 Lb. - Πακέτο 2 | AB4GGD 1XUC2

REESE 700801142 Γρήγορη σύνδεση 1/4 ίντσας 3500 Lb. - Πακέτο 2

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4GGD Μοντέλο: 700801142Cross Ref: 1XUC2

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€5.84 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςQuick Link
Χωρητικότητα GVW3500 λίβρες
φινίρισμαΕπιχρωμιωμένο
Διάμετρος τρύπας.1 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)4.83
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετρος τρύπας.Pkg. Ποσ.Τιμή
REESE 700791142 Quick Link 5/16 ιντσών 5000 Lb - Πακέτο 2 | AB4GGC 1XUC1 7007911425 / 16 "2€10.45

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

REESE 700801142 Γρήγορη σύνδεση 1/4 ίντσας 3500 Lb. - Πακέτο 2
€5.84 /πακέτο