MARATHON MOTORS 364THFS8046 Y515 Διάνυσμα κινητήρα | AJ2LWH Y515

MARATHON MOTORS 364THFS8046 Διανυσματικό μοτέρ

Στοιχείο: AJ2LWH Μοντέλο: 364THFS8046Σταυρός: Υ515

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιάνυσμα κινητήρα
Περιβάλλον (C)40
ΣυνέλευσηF1 (Διαθέσιμη τροποποίηση F2)
DutyΣυνεχής
Αποδοτικότητα92.4%
ΠερίφραξηTEBC-ΑΞΟΝΙΚΟΣ
κορνίζα364TC
Πλήρες φορτίο147/73.5
HP60
Hz60
Μονωτική κατηγορίαH
kW45
ΒάσηC-Face άκαμπτο
Σχεδιασμός NEMAA
προσανατολισμόςΟριζόντιος
Φάση3
RPM1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
Θερμική προστασίαΘερμοστάτες (Κανονικά κλειστά)
Τάση230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 477.9
Ύψος πλοίου (cm)68.68
Μήκος πλοίου (cm)139.7
Πλάτος πλοίου (cm)80.98
Κωδικός ΕΣ8501528040

Λεπτομέρειες:

    • Τύπος εκκίνησης: ΜΟΝΟ INVERTER
    • Κωδικός KVA: J
    • Ρουλεμάν άκρου κίνησης: BALL
    • Κωδικός IP: 43
    • Απέναντι ρουλεμάν: BALL
    • Μέγεθος ρουλεμάν κίνησης: 6314
    • Μέγεθος ρουλεμάν απέναντι από το άκρο: 6312
    • Εύρος ταχύτητας μετατροπέα: ΣΤΑΘΕΡΟ 2000: 1

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΟμάδα αποτελεσματικότηταςΠερίφραξηΒάσηRPM πινακίδαςΣχεδιασμός NEMAΟνομαστική απόδοσηΣυνολικό μήκοςΤιμή
MARATHON MOTORS 143THTN8028 Διάνυσμα Κινητήρας 3-φάση 1hp 230 / 460v | AF8KGB 26VT72 / Y525 143THTN8028Εντελώς κλειστό μη αεριζόμενοΑνώτερο--1756B85.5%13 11 / 16 "€1,853.80
MARATHON MOTORS 145THTN8029 Διάνυσμα Κινητήρας 3-φάση 1hp 230 / 460v | AF8KGC 26VT73 / Y526 145THTN8029Εντελώς κλειστό μη αεριζόμενοΑνώτερο--1756B85.5%14 11 / 16 "€1,815.25
MARATHON MOTORS 145THTN8037 Διάνυσμα κινητήρας 3-φάση 1hp 230 / 460v | AF8KGD 26VT74 / Y590 145THTN8037Εντελώς κλειστό μη αεριζόμενοΑνώτερο--1756B85.5%14 11 / 16 "€1,842.50
MARATHON MOTORS 182THTS8028 Διάνυσμα μοτέρ 3-phase 3hp 230 / 460v | AF8KGE 26VT75 / Y527 182THTS8028Εντελώς κλειστό μη αεριζόμενοΑνώτερο--1760B90.2%16 11 / 16 "€2,192.89
MARATHON MOTORS 184THTS8028 Διάνυσμα μοτέρ 3-phase 3hp 230 / 460v | AF8KGF 26VT76 / Y564 184THTS8028Εντελώς κλειστό μη αεριζόμενοΑνώτερο--1760B90.2%17 11 / 16 "€2,491.41
MARATHON MOTORS 213THFS8028 Διάνυσμα μοτέρ 3-φάση 7-1 / 2 Hp 230 / 460v | AF8KGG 26VT77 / Y595 213THFS8028Εντελώς κλειστό με ανεμιστήραΕΠΑΚ--1765A88.5%21 "€3,493.01
MARATHON MOTORS 215THFS8029 Διάνυσμα μοτέρ 3-φάση 10hp 230 / 460v | AF8KGJ 26VT79 / Y596 215THFS8029Εντελώς κλειστό με ανεμιστήραΕΠΑΚ--1765A90.2%22.5 "€4,552.88

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS 364THFS8046 Διανυσματικό μοτέρ