MARATHON MOTORS 143THTN8028 Διάνυσμα Κινητήρας 3-φάση 1hp 230 / 460v | AF8KGB 26VT72 / Y525

MARATHON MOTORS 143THTN8028 Διάνυσμα κινητήρα 3-φάση 1hp 230 / 460v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8KGB Μοντέλο: 143THTN8028Cross Ref: 26VT72 / Y525

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,751.03 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιάνυσμα κινητήρα
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος40 βαθμοί Γ
ΒάσηΆκαμπτος
ΡουλεμάνΜπάλα
DutyΣυνεχής
Ομάδα αποτελεσματικότηταςΑνώτερο
Αποδεκτός κωδικοποιητήςΝαι
Κωδικοποιητής άξονας5/8" x 1-3/4"
φινίρισμαΜπλε σμάλτο
κορνίζα143TC
Υλικό πλαισίωνΜαντεμένια
Πλήρες φορτίο3.0/1.5
HP1
Hz60
Μονωτική κατηγορίαH
Χαρακτηριστικό μόνωσηςΚατηγορία ΣΤ
Μέγιστη. Συχνότητα λειτουργίας120 Hz
Max. Ταχύτητα5400 RPM
Εφαρμογή κινητήραΓερανοί
Σχεδιασμός κινητήραΦάση 3
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕντελώς κλειστό μη αεριζόμενο
Θέση τοποθέτησης κινητήραΟριζόντιος
Τύπος στήριξης κινητήραΠρόσωπο / Βάση
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΚλειδωμένο
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Θερμική προστασία κινητήραΤ-στατ
RPM πινακίδας1756
Σχεδιασμός NEMAB
Ονομαστική απόδοση85.5%
Συνολικό μήκος13 11 / 16 "
Φάση3
Εύρος RPM1701-1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.00
Shaft Dia.7 / 8 "
Μήκος άξονα2.125 "
Εύρος ταχύτητας2000: 1 CT
Θερμική προστασίαΤ-στατ
Τάση230/460
ΕΓΓΥΗΣΗ3 έτος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 27.45
Ύψος πλοίου (cm)23.83
Μήκος πλοίου (cm)40.18
Πλάτος πλοίου (cm)31.9
Κωδικός ΕΣ8501516040

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΟμάδα αποτελεσματικότηταςΠερίφραξηΒάσηRPM πινακίδαςΣχεδιασμός NEMAΟνομαστική απόδοσηΣυνολικό μήκοςΤιμή
MARATHON MOTORS 145THTN8029 Διάνυσμα Κινητήρας 3-φάση 1hp 230 / 460v | AF8KGC 26VT73 / Y526 145THTN8029Εντελώς κλειστό μη αεριζόμενοΑνώτερο--1756B85.5%14 11 / 16 "€1,760.05
MARATHON MOTORS 145THTN8037 Διάνυσμα κινητήρας 3-φάση 1hp 230 / 460v | AF8KGD 26VT74 / Y590 145THTN8037Εντελώς κλειστό μη αεριζόμενοΑνώτερο--1756B85.5%14 11 / 16 "€1,735.14
MARATHON MOTORS 182THTS8028 Διάνυσμα μοτέρ 3-phase 3hp 230 / 460v | AF8KGE 26VT75 / Y527 182THTS8028Εντελώς κλειστό μη αεριζόμενοΑνώτερο--1760B90.2%16 11 / 16 "€2,142.07
MARATHON MOTORS 184THTS8028 Διάνυσμα μοτέρ 3-phase 3hp 230 / 460v | AF8KGF 26VT76 / Y564 184THTS8028Εντελώς κλειστό μη αεριζόμενοΑνώτερο--1760B90.2%17 11 / 16 "€2,435.41
MARATHON MOTORS 213THFS8028 Διάνυσμα μοτέρ 3-φάση 7-1 / 2 Hp 230 / 460v | AF8KGG 26VT77 / Y595 213THFS8028Εντελώς κλειστό με ανεμιστήραΕΠΑΚ--1765A88.5%21 "€3,336.69
MARATHON MOTORS 215THFS8029 Διάνυσμα μοτέρ 3-φάση 10hp 230 / 460v | AF8KGJ 26VT79 / Y596 215THFS8029Εντελώς κλειστό με ανεμιστήραΕΠΑΚ--1765A90.2%22.5 "€4,334.16
MARATHON MOTORS 254THFNA8038 Διάνυσμα κινητήρα 3-φάση 15hp 230 / 460v | AF8KGL 26VT81 / Y597 254THFNA8038Εντελώς κλειστό με ανεμιστήραΕΠΑΚ--1765B90.2%26 5 / 16 "€4,516.73

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS 143THTN8028 Διάνυσμα κινητήρα 3-φάση 1hp 230 / 460v
€1,751.03 /μονάδα