Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FIBERPLATE 870180 Vinyl Ester Gry 3/8 x 12 x 12 In | AD6UQR 4ATG2

FIBERPLATE 870180 Vinyl Ester Gry 3/8 x 12 x 12 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6UQR Μοντέλο: 870180Cross Ref: 4ATG2
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
€118.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλάκα απόθεμα
ΧρώμαΣκούρο γκρίζο
Μήκος12 "
Ανοχή μήκους+/- 0.125 "
ΥλικόPremium βινυλεστέρας
Μέγιστη. Θερμ.180 F
Τύπος ρητίνηςVi-Corr
Πάχος3 / 8 "
Ανοχή πάχους+ 0.125 / -0.063 "
ΧαρακτηριστικάΜε Grit
Πλάτος12 "
Ανοχή πλάτους+/- 0.125 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.6736
Ύψος πλοίου (cm)0.95
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ3925900000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΠλάτοςΤιμή
FIBERPLATE 870220 Vinyl Ester Gry 3/8 x 12 x 24 ίντσες | AD6UQW 4ATG6 87022024 "12 "€179.12
FIBERPLATE 870260 Vinyl Ester Gry 3/8 x 24 x 24 ίντσες | AD6URA 4ATH1 87026024 "24 "€297.07
FIBERPLATE 870300 Vinyl Ester Gry 3/8 x 48 x 48 ίντσες | AD6URE 4ATH5 87030048 "48 "€929.71

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FIBERPLATE 870180 Vinyl Ester Gry 3/8 x 12 x 12 ίντσες
€118.90 /μονάδα