FIBERPLATE 870300 Vinyl Ester Gry 3/8 x 48 x 48 ίντσες | AD6URE 4ATH5

FIBERPLATE 870300 Vinyl Ester Gry 3/8 x 48 x 48 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6URE Μοντέλο: 870300Σταυρός: 4ATH5

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€929.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλάκα απόθεμα
ΧρώμαΣκούρο γκρίζο
Μήκος48 "
Ανοχή μήκους+/- 0.125 "
ΥλικόPremium βινυλεστέρας
Μέγιστη. Θερμ.180 F
Τύπος ρητίνηςVi-Corr
Πάχος3 / 8 "
Ανοχή πάχους+ 0.125 / -0.063 "
ΧαρακτηριστικάΜε Grit
Πλάτος48 "
Ανοχή πλάτους+/- 0.125 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 53.55
Ύψος πλοίου (cm)0.95
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)121.92
Κωδικός ΕΣ3925900000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΠλάτοςΤιμή
FIBERPLATE 870180 Vinyl Ester Gry 3/8 x 12 x 12 In | AD6UQR 4ATG2 87018012 "12 "€118.90
FIBERPLATE 870220 Vinyl Ester Gry 3/8 x 12 x 24 ίντσες | AD6UQW 4ATG6 87022024 "12 "€179.12
FIBERPLATE 870260 Vinyl Ester Gry 3/8 x 24 x 24 ίντσες | AD6URA 4ATH1 87026024 "24 "€297.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FIBERPLATE 870300 Vinyl Ester Gry 3/8 x 48 x 48 ίντσες
€929.71 /μονάδα