FIBERPLATE 870260 Vinyl Ester Gry 3/8 x 24 x 24 ίντσες | AD6URA 4ATH1

FIBERPLATE 870260 Vinyl Ester Gry 3/8 x 24 x 24 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6URA Μοντέλο: 870260Σταυρός: 4ATH1

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€275.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλάκα απόθεμα
ΧρώμαΣκούρο γκρίζο
Μήκος24 "
Ανοχή μήκους+/- 0.125 "
ΥλικόPremium βινυλεστέρας
Μέγιστη. Θερμ.180 F
Τύπος ρητίνηςVi-Corr
Πάχος3 / 8 "
Ανοχή πάχους+ 0.125 / -0.063 "
ΧαρακτηριστικάΜε Grit
Πλάτος24 "
Ανοχή πλάτους+/- 0.125 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.6938
Ύψος πλοίου (cm)0.95
Μήκος πλοίου (cm)60.96
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ3925900000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΠλάτοςΤιμή
FIBERPLATE 870180 Vinyl Ester Gry 3/8 x 12 x 12 In | AD6UQR 4ATG2 87018012 "12 "€175.78
FIBERPLATE 870220 Vinyl Ester Gry 3/8 x 12 x 24 ίντσες | AD6UQW 4ATG6 87022024 "12 "€265.30
FIBERPLATE 870300 Vinyl Ester Gry 3/8 x 48 x 48 ίντσες | AD6URE 4ATH5 87030048 "48 "€789.69

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FIBERPLATE 870260 Vinyl Ester Gry 3/8 x 24 x 24 ίντσες
€275.36 /μονάδα