Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FAZTEK 13FT9000-48 Framing Extrusion Square Series 13 L 48 | AF2KLB 6UNT5

FAZTEK 13FT9000-48 Framing Extrusion Square Series 13 L 48

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2KLB Μοντέλο: 13FT9000-48Cross Ref: 6UNT5

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€12.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξώθηση πλαισίου
φινίρισμαΕκκαθάριση ανοδίωσης
Ύψος1"
Μήκος48 "
Υλικό6063-T6 Αλουμίνιο
ΧαρακτηριστικάΠλατεία, χωρίς βίδες
Βάρος / Ft.0.258 λίβρες
Πλάτος1"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.801
Ύψος πλοίου (cm)4.32
Μήκος πλοίου (cm)124.46
Πλάτος πλοίου (cm)4.32
Κωδικός ΕΣ7604210000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΤιμή
FAZTEK 13FT9000-72 Framing Extrusion Square Series 13 L 72 | AF2KLE 6UNT8 13FT9000-7272 "€22.91
RFQ
FAZTEK 13FT9000-96 Framing Extrusion Square Series 13 L 96 | AF2KLH 6UNU1 13FT9000-9696 "€36.13
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FAZTEK 13FT9000-48 Framing Extrusion Square Series 13 L 48
€12.94 /μονάδα