FAZTEK 13FT9000-96 Framing Extrusion Square Series 13 L 96 | AF2KLH 6UNU1

FAZTEK 13FT9000-96 Framing Extrusion Square Series 13 L 96

Είδος: AF2KLH Μοντέλο: 13FT9000-96Cross Ref: 6UNU1
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€36.13 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξώθηση πλαισίου
φινίρισμαΕκκαθάριση ανοδίωσης
Ύψος1"
Μήκος96 "
Υλικό6063-T6 Αλουμίνιο
ΧαρακτηριστικάΠλατεία, χωρίς βίδες
Βάρος / Ft.0.258 λίβρες
Πλάτος1"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.5975
Ύψος πλοίου (cm)4.06
Μήκος πλοίου (cm)246.63
Πλάτος πλοίου (cm)4.06
Κωδικός ΕΣ7604210000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΤιμή
FAZTEK 13FT9000-48 Framing Extrusion Square Series 13 L 48 | AF2KLB 6UNT5 13FT9000-4848 "€12.94
FAZTEK 13FT9000-72 Framing Extrusion Square Series 13 L 72 | AF2KLE 6UNT8 13FT9000-7272 "€22.91
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FAZTEK 13FT9000-96 Framing Extrusion Square Series 13 L 96
€36.13 /μονάδα